USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
「コネクタ形状-PC側 」から絞り込む
インターフェイス-PC側: USB 2.0すべて解除
USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m エレコム (7件のレビュー) 当日出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数 【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート 色 ブラック 質量(g) 約45.0 使用温度範囲(℃) 5~40 コネクタ形状 パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 対応機種 Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) インターフェース USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 【USB】100(コネクターを除く) 供給電流(mA) 4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 湿度範囲(%) 30~80(結露なきこと) インターフェイス-アップストリーム USB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)
PC直ざしタイプ USB3ポートHUB タイムリー (5件のレビュー) 当日出荷
親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。
小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品 USBキャップ、ストラップ付属 質量(g) 16 ポート数 USB2.0:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×54.5×23.5 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-A USBポート数 3 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム TypeーA コネクタ形状-ダウンストリーム TypeーA×3
USBハブ サンワサプライ 当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB2.0 Aコネクタ メス×4 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 仕様 ■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m 色 シルバー ケーブル長(m) 0.06 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-C 電源供給方式 バスパワー USBポート数 4 USB規格 USB2.0
USB Type C コンボハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 15 質量(g) 約39.2 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約111.4×34.7×10.5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-C 電源供給方式 バスパワー USBポート数 4 供給電流(mA) 最大850(全4ポート合計) 通信速度 5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-Cコネクタ オス×1 USB規格 USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
USBハブ サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB2.0 Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム (PC接続側):USB Type-A 色 ブラック ケーブル長(m) 約1 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります USB規格 USB仕様 Ver2.0準拠
どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
付属品 保証書 色 ブラック 質量(g) 約86 ポート数 5ポート 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×23×23 動作環境 温度0~35℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 150 供給電流(mA) 5ポート合計400以内 データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USBハブ サンワダイレクト 4日以内出荷
USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
付属品 ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m) 質量(g) 約53.5(本体のみ) ポート数 7 電源 セルフパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×24×130 ケーブル長(cm) 約60 供給電流(mA) 最大900(1ポートあたり)【共通仕様】 通信速度 5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Micro B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A メス×7
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
対応 Chrome OS ポート数 4 USBポート数 4 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
Type-Cハブ USB3.2 Gen1 (USB-A×3 USB-C×1) PD対応 85W バスパワー/セルフパワー 両対応 ケーブル長12cm エレコム 当日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途 USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 ※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 ※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 色 ブラック 質量(g) 約36 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17 対応 【VCCI Class B】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×30×10 ※ケーブル含まず 動作環境 温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 保証期間 1年間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 30~80(結露なきこと) 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー共用 ケーブル長(cm) 約12※コネクター含まず USBポート数 【ダウンストリーム】USB-Aポート×3・USB Type-Cポート×1 コネクタ仕様 【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 インターフェイス-アップストリーム USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、USB2.0、USB1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C(TM)プラグ×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1
USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.0の高速通信に対応
セルフ・バス両対応
ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心
過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計
ポート数 4ポート ケーブル長(m) 約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5 電源供給方式 セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) 色 ブラック 付属品 ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書 質量(g) 約71 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×15×44(突起部含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3773-86 USBポート数 4 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!
バッファロー社で品質検査を実施!
USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!
お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!
通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 質量(g) 約56 規格 VCCI Class B 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×17×46(※突起物含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USBハブ サンワサプライ 当日出荷
超コンパクトに7ポート装備したUSB2.0 7ポートハブです。全ポートまとめてオン・オフできるスイッチ付です。パソコンに接続し、手元で使用するのにピッタリな30cmケーブル付です。サイドポートを1ポート装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB2.0 Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム USB2.0 Aコネクタ メス×7 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 仕様 ■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:1900mA最大(全ポート合計)最大400mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 2A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.5m)
USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ
前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造
電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要
USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 質量(g) 約35 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×17×22(突起部含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシ (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 30 質量(g) 30 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×19×21 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム Ver.2.0 コネクタ形状-アップストリーム TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×4
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0の高速通信に対応
BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル
小型だけど挿抜しやすい形状
幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
質量(g) 約30 ポート数 3ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×34×13(突起物含まず) 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境 5~40℃、5~85% 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) 供給電流(mA) 3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ サンワサプライ 当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートのUSBハブです
安定した動作ができるACアダプタ付きです。
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。
ケーブル直付タイプです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 色 ブラック ポート数 4 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 本体質量(g) 約44 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×31×14 アズワン品番 64-0910-60 USBポート数 4 供給電流(mA) (最大)900/1ポートあたり 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×4
磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 当日出荷
これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。
スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに設置できます。
ケーブル長が1.0mと長めなので、使いやすい場所に設置でき、ノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応し、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
ケーブル長(m) 約1 質量(g) 約34 ポート数 4 電源 バスパワー 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約93×32×10(本体部) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ アズワン品番 64-0908-07 供給電流(mA) 最大400(全ポート合計) 通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 (USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 (USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Mini-B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A メス×4
USB2.0ハブ サンワサプライ 当日出荷
ポート数 4 ケーブル長(cm) 6 電源供給方式 バスパワー
USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放
上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる
コンパクトで持ち運び・収納に便利
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約7(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 色 ブラック 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約32 対応OS Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×15×24 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3774-02 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
4ポートUSB2.0ハブ ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 10 質量(g) 20 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×93×13 電源供給方式 バスパワー RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム Ver.2.0 コネクタ形状-アップストリーム TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×4
USB2.04ポートハブ ナカバヤシ 当日出荷
80cmロングケーブル。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 色 ブラック 質量(g) 約35 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に使用できるパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×31×13 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 80 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
USBハブ サンワダイレクト 4日以内出荷
HDMIポートを搭載したUSB3.0ハブです。
USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。
HDMIポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
仕様 デュアルディスプレイ対応:対応 セット内容 CDドライバー、取扱説明書 ポート数 3ポート 対応OS Windows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 14.5 供給電流(mA) 最大900(全3ポート合計) 通信速度 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度 最大2048×1152(60Hz) インターフェイス-アップストリーム USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB Aコネクタ コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.0 Aコネクタ ×3
USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ サンワサプライ 当日出荷
USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
色 ブラック コネクタ形状-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×3 ケーブル長(cm) 約10 質量(g) 約32 ポート数 4 電源 バスパワー ケーブル長(m) 0.1 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約95×26.5×15.5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ アズワン品番 64-0910-61 USBポート数 4 供給電流(mA) 最大820(全4ポート合計) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)
USB2.0 / 2ポートハブ ナカバヤシ 当日出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途 【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 色 グレー 質量(g) 約14 対応OS 機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps) 最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps 最大供給電流(mA) 電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Aオス
USB2.0 4ポートハブ/120cm ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 質量(g) 約38 ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 約120 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
コンパクト&スリム26面デザイン。
Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。
ブルーに輝くアクセスLED搭載。
Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。
持ち運びに便利な一体型ケーブル。
AC電源不要のバスパワータイプ。
6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
ケーブル長(cm) 約15 適合機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android 質量(g) 24 ポート数 4 対応OS Windows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×20×15 供給電流(mA) 合計400まで RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×4
USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ サンワサプライ 当日出荷
USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
ケーブル長(cm) 約10 色 ホワイト 質量(g) 約32 ポート数 4 電源 バスパワー 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約95×26.5×15.5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ アズワン品番 64-0910-62 供給電流(mA) 最大820(全4ポート合計) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-Aコネクタ メス×1、USB2.0 Aコネクタ メス×3
4ポートハブ 収納式 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
4ポートのうち1ポートが独立しています。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。ハブ本体にケーブルプラグを格納して、スタイリッシュに持ち運びできます。
インターフェイス USB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作) ケーブル長(mm) 約40(コネクターを除く) 付属品 取扱説明書 ポート数 4 本体質量(g) 本体質量:約30g 対応OS Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×12×30(USB A収納時) 転送速度(Mbps) 480(USB2.0ハイスピードモード理論値) USBポート数 4 最大供給電力(mA) バスパワー(4ポート最大合計400mA) インターフェイス-アップストリーム USB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A コネクタ形状-ダウンストリーム USB A
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント対応 メタルシャーシ構造 StarTech.com 当日出荷
USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)複数の実装方法に対応(壁/表面実装およびDINレール)オールメタル構造オプションの外部電源コネクタ2mのUSBホストケーブル同梱
用途 壁や机の下等、USBハブをしっかりと固定する必要のある場所温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所 ポート数 4 仕様 【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式) セット内容 DIN取り付けレール、USB2.0ハブ、USBケーブル、取扱説明書 材質 【エンクロージャ】スチール 長さ(mm) 114.5 幅(mm) 57.3 色 ブラック 高さ(mm) 26.3 質量(g) 0.207 ケーブル長(m) 2 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH) 5~95 保存温度(℃) -20~85 時間 【MTBF】193317時間 動作温度(℃) 0~55 チップセット Renesas/NEC-μPD720114 USBポート数 4 インジケータ 【LED】Power 転送速度(Gbps) 【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
4ポートUSB 2.0ハブ 本体一体型ケーブル付き StarTech.com 当日出荷
携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体4口のUSB 2.0ポート(最大で480Mbpsのスループット)本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単本体の片側にポートを集めたレイアウトでデバイス挿抜時のポートアクセスが簡単プラグアンドプレイ実装、ホットスワップとホットプラグに対応
用途 ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続 ポート数 4 仕様 【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0 セット内容 USB2.0ハブ 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 82 色 ブラック&シルバー 高さ(mm) 15 質量(g) 0.033 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH) 0~90 コネクタ形状 USBType-A(4ピン) 保存温度(℃) -10~70 動作温度(℃) 0~40 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 15.5 転送速度(Gbps) 【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠
ポート数 4 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境 温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー 供給電流(mA) [セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時) データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値) コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USBハブ サンワサプライ 当日出荷
HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1のハブです。
マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
仕様 デュアルディスプレイ対応 セット内容 CDドライバー、取扱説明書 色 BK 質量(g) 約52 ポート数 3ポート 電源 バスパワー コネクタ形状 【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1※HDCPには対応していません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×45.2×14 ケーブル長(cm) 約30 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) 対応解像度 最大2048×1152(60Hz) 最大供給電流(mA) 600(全ポート合計) インターフェイス-アップストリーム USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
USBハブ USB TypeC 12ポート サンワサプライ 3日以内出荷
iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大48台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様 対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11・10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mm セット内容 取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個 色 ブラック ポート数 12ポート ケーブル長(m) 約1.8 コネクタ形状 USB Type-C 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 動作温度(℃) 0~40※結露なきこと 電源供給方式 セルフパワー USBポート数 Type-Cメス/USB 2.0:12ポート ケーブルタイプ ケーブル着脱 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-C
USB2.0 4ポートハブ/15cm ナカバヤシ 5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長15cm。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 質量(g) 約24 ポート数 4 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約15 USBポート数 4 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
付属品 保証書(パッケージ内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約55 ポート数 4ポート 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×12×51(ケーブル・突起物含まず) 保証期間 6か月間 動作湿度(%) 5~85 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作温度範囲(℃) 5~40 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A オス コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A メス
USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシ 当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。
C→A変換コネクタとしても使用できます。
コネクタを保護するキャップ付き。
付属品 取扱説明書 色 グレー 質量(g) 21 電圧(V) 5 対応OS Windows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×20×12 保証期間 6ヶ月 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大供給電流(mA) 400 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C、TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠 StarTech.com 翌々日出荷
ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
用途 MacBook Pro/Ultrabook/Chromebook Pixelなど、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適 ポート数 4 仕様 【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0 セット内容 USB-Cハブ 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 185 幅(mm) 80 色 ブラック 高さ(mm) 14.5 質量(g) 0.035 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 USBType-A(4ピン)、USBType-C(24ピン) 保存温度(℃) -10~70 動作温度(℃) 0~45 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 16 転送速度(Gbps) 【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB2.0両面挿し充電HUB ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
バスパワータイプで電源不要。PCに挿すだけで使用可能。PCのUSBポートに挿すだけ! 簡単に4つに増やすことができます。持ち運び便利な一体型ケーブル。特殊コネクタを採用。表と裏を気にする事なく使用できます。急速充電に対応! 1ポートあたり最大2.4Aの高出力充電に対応しています。4ポートの合計で4Aを超えない機器を接続ください。
ケーブル長(cm) 15 質量(g) 30 ポート数 4 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×15×93 USBポート数 4 インターフェイス USB2.0
3ポートUSB3.0ハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
USBポートが足りない時に便利です
ポート数 3 ケーブル長(cm) 7 質量(g) 25 ケーブル長(m) 0.07 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×12×28 USBポート数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.0/2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0/2.0 コネクタ形状-アップストリーム TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×3
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります