USBハブ USB 5Gbps
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。
すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
機器によって対応しない場合があります。
- 付属品
- 日本語取扱説明書なし
- セット内容
- 保証書、ACアダプタ(DC12V 5.0A ケーブル長:約150cm・電源ケーブル:約120cm)
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 188
- ポート数
- 13ポート
- 適合規格
- USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので、同じ規格です。
- 対応機種
- 対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン。
- 保証期間
- 購入日より1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 5.2×18.7×2.4
- 電源供給方式
- セルフパワー
- ケーブル長(cm)
- 150
- USBポート数
- USB Aメス/USB 5Gbps:13ポート
- 供給電流(mA)
- 最大12000(全ポート合計:セルフパワー時)※1ポートあたり USB Aポート:最大1500(BC1.2対応)
- データ転送速度
- (理論値)最大5Gbps
- 電源アダプタ
- ACアダプタ付属(DC12V 5A ケーブル長:約150cm・電源ケーブル:約120cm)
- ケーブルタイプ
- ケーブル着脱
- インターフェイス-アップストリーム
- USB 3.2
- インターフェイス-ダウンストリーム
- USB 3.2
- コネクタ形状-アップストリーム
- Type A
- コネクタ形状-ダウンストリーム
- Type A
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ































