特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数2 仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS 質量(g)約330 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付3AC2USB3.4A
RoHS
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数2 仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS 質量(g)約350 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227 定格容量(W)1400 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBハブ2.0 バスパワー 4ポート ブラック
PC(ノートPC・デスクトップPC)のUSB A ポート一つで、最大4ポート接続可能です。2.4Ghz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)もノイズの干渉も少なくご使用いただけます。
ブラック ポート数USB A(オス)×1ポート/ USB A(メス)×4 ポート 方式電源:バスパワー方式 本体寸法(mm)W約100×H約10×D約29(ケーブル、突起部除く) 本体質量(g)約32 対応OSWindows、Mac 各OS 対応 コネクタ形状PC側 / USB Type-A ケーブル長(mm)約260(コネクタ除く) 転送速度(Mbps)(最大)480*理論値 インターフェイスUSB Type-A / USB 規格:USB2.0 関連資料(0.27MB)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷