絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 大電(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(7)
  • 3~5未満(7)
  • 5~10未満(7)
  • 10~50未満(8)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(2)
規格
  • CAT5e(10)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
爪折れ防止
  • 対応(7)
結線方式
  • その他(1)
  • ストレート結線(7)
その他・ストレート結線
構造
  • より線(8)
  • 単線(1)
より線・単線
コネクタ
  • あり(6)
あり
ケーブル外径(Φmm)
  • 4~5未満(3)
  • 5~6未満(5)
  • 6~7未満(2)
  • 7~8未満(1)
4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満
使用場所
  • 屋内(1)
屋内
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 26
  • 24(49)
  • 28(7)
  • 32(1)
コネクタ形状
  • その他(6)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

LANケーブル :「CAT5E」の検索結果

LANケーブルとは、コンピュータとその周辺機器をつなぎ、双方でデータ通信をするためのケーブルのことです。電波を用いてデータを通信する「無線LAN」に対し、LANケーブルを使用してデータ通信するものを「有線LAN」と呼ばれることもあります。通信速度、伝送帯域の違いによりカテゴリ5からカテゴリ7などの規格があり、カテゴリ数が大きいものほど高速で大容量のデータ通信が可能。カテゴリ数の小さいものはLAN製品の規格に合わないこともあり注意が必要です。
関連キーワード
  • cat5e ケーブル
  • cat5e
  • cat5e stp
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(3)
1~2未満(7)
2~3未満(7)
3~5未満(7)
5~10未満(7)
10~50未満(8)
50~100未満(1)
100以上(2)
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)冨士電線(東京)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
LAN用耐屈曲ケーブル 大電LAN用耐屈曲ケーブル大電
19,980税込21,978
1本(10m)ほか
5日以内出荷
TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます規格CAT5e適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC材質(絶縁体)FEP難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色対数(P)4対定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.41MB)導体サイズ(AWG[mm2])26
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
仕様ノーマルグレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)4.9カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブルサンワサプライ
749税込824
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)5.5カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。 しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/ツメ折れ防止コネクタあり/100%導通検査コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSL回線(フレッツADSL/YAHOO!BBADSL)/光回線(Bフレッツ/フレッツ光プレミアム/eo光/YAHOO!BB光)/CATV回線(JCOMZAQ)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
エンハンスドカテゴリ5LANケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5LANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 簡易パッケージを採用しています。
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,390税込1,529
1本
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
LANケーブル