カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブル
- LANケーブル
- ケーブル
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
規格
LANケーブル :「HDMI micro」の検索結果
LANケーブルとは、コンピュータとその周辺機器をつなぎ、双方でデータ通信をするためのケーブルのことです。電波を用いてデータを通信する「無線LAN」に対し、LANケーブルを使用してデータ通信するものを「有線LAN」と呼ばれることもあります。通信速度、伝送帯域の違いによりカテゴリ5からカテゴリ7などの規格があり、カテゴリ数が大きいものほど高速で大容量のデータ通信が可能。カテゴリ数の小さいものはLAN製品の規格に合わないこともあり注意が必要です。
「ケーブル長(m)」から絞り込む

変換ケーブル
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。色ブラック規格【線材規格(UL)】2919VW-1コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)変換タイプオス - オス/オス - メス






![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648407-260915-02.jpg)
![自作用LANケーブル 305m グレー [カテゴリー5e /スタンダード] VENTION 自作用LANケーブル 305m グレー [カテゴリー5e /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648039-260915-02.jpg)