絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(290)
  • エレコム(201)
  • オーム電機(161)
  • ELPA(131)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(126)
  • アメリカン電機(117)
  • カシムラ(82)
  • エスコ(72)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • ATEN(29)
  • Fargo(25)
  • TOPLAND(22)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • MCO(16)
  • 東芝ライテック(13)
  • AMPHENOL(13)
コンセント個数
  • 2(9)
  • 3(16)
  • 4(9)
  • 6(11)
  • 8(3)
  • (引掛4)(7)
  • (抜け止め接地2・引掛2)(4)
  • (接地2・引掛2)(4)
コード長さ(m)
  • 0(1)
  • 1(68)
  • 3(145)
  • 5(138)
  • VCT 3(12)
  • VCT 5(12)
  • VCTF 1(12)
  • VCTF 3(12)
  • VCTF 5(12)
機能
  • サーキットブレーカー(1)
  • フック穴付(1)
  • マグネット付(4)
  • ランプ付(7)
  • 耐トラッキング(5)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(3)
  • 3P(接地2P)(2)
  • 3P(接地2P)抜止(2)
プラグ(凸部)形状
  • その他(57)
  • ストレートプラグ(2)
  • ハーネスプラグ(32)
  • ハーネスプラグ付(116)
  • 引掛プラグ(1)
  • 耐トラッキング接地プラグ付(175)
その他・ストレートプラグ・ハーネスプラグ・ハーネスプラグ付・引掛プラグ・耐トラッキング接地プラグ付
  • 色【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒(15)
  • 色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒(23)
  • 色ブラック(53)
  • 色ホワイト(17)
  • 色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】白(21)
  • 色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】緑(8)
  • 色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】赤(8)
  • 色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】青(8)
  • 色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】黒(8)
  • 色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白(41)
  • 色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青(12)
  • 色本体/コードとも白【中駒】緑(8)
  • 色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】白(15)
  • 色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑(10)
  • 色本体/コードとも白【中駒】赤(8)
  • 色本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白(13)
  • 色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白(15)
  • 色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青(10)
  • 色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白(15)
  • 色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】黒(10)
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒・【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒・ブラック・ホワイト・本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】白・本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】緑・本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】赤・本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】青・本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】黒・本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白・本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青・本体/コードとも白【中駒】緑・本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】白・本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑・本体/コードとも白【中駒】赤・本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白・本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白・本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青・本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白・本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】黒・色をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(407)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形OA用接地タップ6コ口 明工社横形OA用接地タップ6コ口明工社(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
口数6仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付明工社
2,498税込2,748
1個
当日出荷
口数4スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付明工社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付コンセント個数8RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口明工社(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 引掛形 明工社高容量タップ 引掛形明工社(9件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。口数2仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付明工社
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口数6スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
明工 2コ口タップ接地3Pコード1m 明工社明工 2コ口タップ接地3Pコード1m明工社(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント個数2コード長さ(m)1トラスコ品番736-0151スイッチなし定格20A 250Vコンセント形状3P(接地2P)プラグ形状ストレートプラグRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 平刃形 明工社高容量タップ 平刃形明工社(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250V
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ明工社(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数6仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
15Aテーブルタップ(3コロ) 明工社15Aテーブルタップ(3コロ)明工社(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
定格125V 15Aスイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付明工社
3,798税込4,178
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付 明工社高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付明工社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6991長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55定格接地3P20A250VRoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付明工社
8,998税込9,898
1個
当日出荷
定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ) 明工社接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)明工社
2,498税込2,748
1本
当日出荷
環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし) 明工社接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)明工社
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント個数3
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒)明工社(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社
4,398税込4,838
1個
当日出荷
口数6コード長さ(m)3仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
明工 3コ口タップ3Pコード1m 明工社明工 3コ口タップ3Pコード1m明工社
7,598税込8,358
1個
当日出荷
コンセント個数3コード長さ(m)1トラスコ品番736-0142RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
口数6コード長さ(m)5仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付明工社
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社
979税込1,077
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付明工社
8,998税込9,898
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ明工社
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3トラスコ品番294-9911質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付明工社
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3個口テーブルタップ 明工社3個口テーブルタップ明工社
429税込472
1個
当日出荷
スパコンタップ抜け止め(6コ口)スライドスイッチ、ランプ付コード3mマグネット付 明工社スパコンタップ抜け止め(6コ口)スライドスイッチ、ランプ付コード3mマグネット付明工社
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
コンセント個数6機能ランプ付マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
スパコンタップ(6コ口)スライドスイッチ、ランプ付コード3mマグネット付 明工社スパコンタップ(6コ口)スライドスイッチ、ランプ付コード3mマグネット付明工社
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
機能ランプ付コンセント個数6マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
15A トリプルタップ(乳白) 明工社15A トリプルタップ(乳白)明工社
289税込318
1個
当日出荷
コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応
明工 引掛3コ口タップ接地3P 明工社明工 引掛3コ口タップ接地3P明工社
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント個数3トラスコ品番736-0169
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付明工社
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付明工社
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)明工社
3,998税込4,398
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒)明工社
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
...
OAタップ/電源タップ