絞り込み
ブランド
  • ラスタバナナ
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(284)
  • エレコム(196)
  • オーム電機(156)
  • ELPA(129)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(127)
  • カシムラ(82)
  • エスコ(75)
  • アメリカン電機(73)
  • 明工社(72)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • ATEN(28)
  • Fargo(25)
  • TOPLAND(24)
  • MCO(16)
  • AMPHENOL(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • STAR Light(12)
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ ラスタバナナ電源タップラスタバナナ
3,355税込3,691
1個
6日以内出荷
本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×1、を搭載したACマルチタップです。本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。本製品はUSB充電用ポートが合計2個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大2台同時に充電することが可能です。本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。雷サージ対策機能が付いています。
ホワイト質量(g)95出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力:合計 5V/3A入力AC100V 50/60Hz 14A寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
電源タップ ラスタバナナ電源タップラスタバナナ
3,900税込4,290
1個
6日以内出荷
本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×2、を搭載したACマルチタップです。本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。本製品はUSB充電用ポートが合計3個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大3台同時に充電することが可能です。本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。雷サージ対策機能が付いています。
ホワイト質量(g)98出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力: Type-A+Type-C,Type-A+Type-A,Type-A+Type-A+Type-C 合計 5V/3A入力AC100V 50/60Hz 14A寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
OAタップ/電源タップ