AC125V/15Ax2.5m タップ(4口)エスコ8日以内出荷
エスコ品番EA815GL-39F材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)495定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3