絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • TOPLAND(5)
  • エスコ(3)
  • ラスタバナナ(2)
  • CIO(2)
  • Lazos(2)
  • SwitchBot(2)
  • オーム電機(1)
  • カシムラ(1)
  • 多摩電子(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
コンセント個数
  • 2(4)
  • 3(3)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
機能
  • 耐トラッキング(4)
  • 雷ガード(4)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
L型プラグ
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

OAタップ/電源タップ :「android」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート ELPA耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポートELPA
1,803税込1,983
1個
当日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付雷ガード表示LED付スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用コンセント個数3機能雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ホワイトUSBポート2ポート雷ガードあり
タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPAタワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付きELPA
5,223税込5,745
1個
当日出荷
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A) ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)ブレーカー内蔵集中スイッチ付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコード耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグAC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400までスイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付USBポート数4コンセント形状2Pコンセント個数12プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)電源コード(m)2定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aブラック使用温度範囲(℃)-10~40マグネット付き耐雷サージ付きアズワン品番65-0603-28
USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPAUSBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなしELPA
1,328税込1,461
1個
3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。固定プラグ
用途屋内専用コンセント個数2個口機能耐トラッキング使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ポート数2ポートホワイトアズワン品番65-2494-34USBポート数2
耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなしELPA
1,614税込1,775
1個
3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
用途屋内専用ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガード
耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなしELPA
1,708税込1,879
1個
3日以内出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計3.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
用途屋内専用コンセント個数2個口機能耐トラッキング、雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ポート数2ポートホワイトアズワン品番65-2494-37
耐雷USBタップ 雷ガード付き 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA耐雷USBタップ 雷ガード付き 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなしELPA
1,518税込1,670
1個
3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付固定プラグ
用途屋内専用コンセント個数2個口機能耐トラッキング、雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ポート数2ポートホワイトアズワン品番65-2494-35USBポート数2
耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:3個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,803税込1,983
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計3.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,519税込1,671
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
ランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ ELPAランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチELPA
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m屋内専用国内専用AC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:3個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ断線に強いコード接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。ブラックスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L字プラグ
OAタップ/電源タップ