今ある家電を手軽にIoT化できるスマートプラグ
・デバイスからの遠隔操作が可能
・音声コントロールに対応
・スケジュール機能
・SwitchBotシリーズ製品と連携
・消費電力モニタリング機能
・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用
・コンパクトなデザイン
その他電流:15A(最大)
定格電力(W)1500
定格電圧100V AC
本体寸法(mm)70×39×39
本体質量(g)70(電池含む)
対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+
通信方式IEEE 802.11 b/g/n、2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth Low Energy
入力周波数(Hz)50~60
動作温度範囲(℃)-15~+40
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
今ある家電を手軽にIoT化
・「Hey、Siri」で家電をコントロール
・Apple 製品対応
・遠隔操作が可能
・スケジュール機能を搭載
・SwitchBotシリーズ製品と連携
・消費電力モニタリング機能
・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用
その他【BLE】4.2
本体寸法(mm)70×39×39
本体質量(g)70(電池含む)
対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+
機能【サードパーティーサービス】アレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、IFTTT、SmartThings、LINE CLOVA
入力電源100V AC 50/60Hz
通信距離(m)【Bluetooth】見通しが良い環境:最大100
動作温度範囲(℃)-15~+40
Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz)
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。