コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。
その他PSE認証取得
色ホワイト
質量(g)約84
出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27
入力AC100V 50/60Hz 15A
保証期間初期不良のみ
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。