絞り込み
ストレージ容量
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
258件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
Type-C/Type-A接続 USB3.2 Type-Cカードリーダー BUFFALO(バッファロー)Type-C/Type-A接続 USB3.2 Type-CカードリーダーBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
USB Type-C、Type-Aコネクタ搭載の直挿しスティックタイプ。バッファロー純正の写真・動画バックアップアプリ「写真バックアップ」にも対応。キャップ付きなので異物混入や変形を気にせず収納できるので、持ち運び時も安心です。
仕様●パッケージ寸法(幅×高さ×奥行):約110×170×13mm●パッケージ質量(本体含む):約42g●メディア間コピー(スロット個別認識):可能●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値)●規格・基準・法令:VCCI Class B適合品付属品取扱説明書/保証書質量(g)約13適合機器USB Type-C端子またはType-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、およびChromebook、USB Type-C端子搭載のiPad、iPhone、Androidスマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×10×20 ※突起部含まずインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1保証期間1年間対応メディアSD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。消費電流最大300mA※使用するメディアに依存します。動作電圧(V)5.0(バスパワー)
microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ オーム電機microSD専用カードリーダー TypeAコネクタオーム電機
889税込978
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)取扱説明書(0.84MB)
SD/microSD/CFカードリーダー  USB 3.1 Gen 1 トランセンドSD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1トランセンド
3,798税込4,178
1個
当日出荷
SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")ブラック質量(g)32(1.13oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 USB Aポートが1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ・Ⅱ)256GB対応です。カードリーダーはUSB2.0の速度です。電源不要のバスパワータイプです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■供給電流:900mA【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:5~40■保管温度:5~40■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 電源不要のバスパワータイプPlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
USB接続型非接触式ICカードリーダー AB CircleUSB接続型非接触式ICカードリーダーAB Circle
12,980税込14,278
1個
当日出荷
PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
対応メディアICカード
CFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダー StarTech.comCFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダーStarTech.com
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
IDE 40ピン/44ピンスロットへの簡単インストール。ドライバ不要コンパクトフラッシュタイプI/IIおよびIBM Micro-driveを完全サポートコンパクトフラッシュカードをブート可能なストレージとして使用使い方が簡単なジャンパでマスタ/スレーブドライブ設定コンピュータケースのリアまたはフロントの3.5インチベイ/拡張スロットに装着内蔵イジェクトボタンで簡単にカードを着脱・交換
用途コンパクトフラッシュカードをブート可能なリムーバブルデバイスとして使用コンピュータを分解せずにオペレーティングシステムをスワップコンパクトフラッシュカードを40または 44ピンのIDEスロットに接続長さ(mm)97高さ(mm)25質量(g)129幅(cm)10湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-55~ 85動作温度(℃)-55~85データ転送速度(最大) 133Mbps
UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライター I ・O DATA(アイ・オー・データ)UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1台
予約販売
「US3-U2RW/B」は、豊富なメディアに対応したマルチカードリーダー・ライターです。 次世代規格UHS-IIメディアにも対応し、従来のUHS-I規格の約3倍となる最大312MB/s(規格値)の高速データ通信も実現しています。 またハイエンドモデルにふさわしい高級感あるアルミボディは、傷も付きにくくコンパクトで、持ち歩きに最適です。
インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0/1.1付属品USB 3.0ケーブル(50cm、A⇔MicroB)、取扱説明書、ゴム足質量(g)約53(USBケーブル除く)使用温度範囲(℃)5~35適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ)対応機種USBポートを標準搭載したWindowsパソコンおよびMacintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×54×16(突起部含まず)電源電圧(V)5消費電流(mA)平均250使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年アズワン品番64-3792-80
カードリーダー USB3.2(Gen1) 高速転送 SD microSD コンパクトフラッシュ 3スロット Windows11/Mac対応 エレコムカードリーダー USB3.2(Gen1) 高速転送 SD microSD コンパクトフラッシュ 3スロット Windows11/Mac対応エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
撮影データの転送をもっと速く快適に!パソコンへの接続に便利なUSB-Aプラグのケーブル付きメモリーカードリーダーです。SDカード、microSDカード、コンパクトフラッシュの3スロットを搭載し、デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをパソコンへ転送可能。画像・映像データの編集やSNSへのアップロードに便利です。
用途SDカード、microSDカード、コンパクトフラッシュの3つのスロットを搭載しています。デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをパソコンに取り込めるので、画像・映像データの編集やSNSへのアップロードに便利です。 パソコンと接続する際、SDカード・microSDカードの2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に、コンパクトフラッシュスロットはType I(最大167MB/s)に対応しているので、高解像度写真や大容量動画ファイルなどの高速データ転送が可能です。 ※理論値 UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応しています。 ※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 ※SDカード・microSDカードの同時接続はできません。 専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 厚み約1.5cmでかばんやポーチなどにすっきり収納でき、持ち運びに便利です。 ケーブル長は約50cmで、取り回しやすい余裕のある長さです。 ※著作権保護機能には対応していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ブラック質量(g)52備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。使用温度範囲(℃)5~40対応OSWindows 11/10、macOS Tahoe 26 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×28×15保証期間1年間コネクタ【アップストリーム】USB-Aプラグケーブル長(cm)50※コネクター含まず伝送速度SD・microSDカードスロット数(個)3対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応コンパクトフラッシュType I使用湿度範囲(%RH)30~80※結露なきこと
カードリーダー USB 10Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbpsサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応していますストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップガンメタリック質量(g)約23適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C・USB A対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)312容量(TB)約1取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
カードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応サンワサプライ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応していますストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要セット内容本体、ストラップコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットスロットSDメモリカード,microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型
Lー22X オプトエレクトロニクスLー22Xオプトエレクトロニクス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
2次元イメージスキャナ。従来機2倍以上の超高速読取。OCR機能搭載、液晶画面読み。バイブレーション搭載。ケーブル交換可能。
用途スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ「L-22X」 新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-22X(別売品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 従来読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。OCR-A/Bフォント以外のフォントは、お客様の要望により順次対応中! 読み取りと持ち易さにこだわり、スタイリッシュなデザインでありながら、重さ77gを実現、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 標準マルチインターフェイスをサポート致しました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-22X、OPL-6845Sで共通です。 バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。 この製品は日本製です。サービス性も向上いたしました。仕様Flash ROM:1G bits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1G bits、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上筐体色:白質量(g)約77(ケーブルを除く)出力画像:JPEG, BMP角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360外形寸法約165.3(D) X 62.2(W) X 31.4(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個速度画像取得:100fps(最速値)読取移動体読み取り:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11、読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC、読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code、読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度焦点距離(mm)標準モデル:約63(スキャナ先端から)防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)LEDインジケータLED:上部シングルライン3色LED表示動作温度(℃)-5~50強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:340mA, 検知状態:155mA, 待機:50mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取方式読み取り:30万画素最小分解能0.1mm:Code 390.169mm:GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm:PDF417, QRコード, Data Matrix動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様、4.5~5.5:RS-232C仕様静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式ARM Cortex-A7, Core:800MHz
USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライターBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダーキャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約4対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×33(キャップ含む)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)保証期間1年間対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85動作電圧(V)5.0±5%
UHS-II対応 USB3.0 マルチカードリーダー BUFFALO(バッファロー)UHS-II対応 USB3.0 マルチカードリーダーBUFFALO(バッファロー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! SD・microSDのUHS-II転送対応CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品USBケーブル(0.5m)、取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約42対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation (R) 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード 、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90電源供給方式バスパワー
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。スタイリッシュなアルミ筐体です。コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。通電したかどうかがわかるLED付きです。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※USB Aポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応の機器でなくてはなりませんインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応の機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GBスロットmicroSDカード保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット AB Circle電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセットAB Circle
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags保存温度(℃)-20~70機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)最高95(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプType A通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
Type-C(メス) - LENOVO 四角電源コネクタ タイムリーType-C(メス) - LENOVO 四角電源コネクタタイムリー(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
●スマートフォンとPCで接続できる小型のMicroSDリーダーライターです。 ●TypeC搭載のパソコンも増えており、スマフォとPCの両方で使えるリーダーライターを探している方に最適です。 ●キーチェーンが付いているので、スマホストラップに下げて持ち歩けます。
インターフェースUSB2.0寸法(mm)23×16×10質量(g)5材質アルミ製カバー転送速度(Mbps)480対応メディアMicroSD(接続機器の規格/OSバージョンによって認識するメモリ容量が異なります)適合機種Windows&Mac、Android端末、iPhone端末(TypeCコネクタ搭載モデルに限る)
ICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB エレコムICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USBエレコム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。 使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。 カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
付属品延長ケーブル(約15cm)×1ブラック質量(g)約11対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Monterey(12.0)、macOS Big Sur(11.0)、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。コネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×59.1×12.8消費電流(mA)100/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC7816インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間1年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、医師資格証(HPKIカード)電源供給方式バスパワ-動作温度範囲(℃)0~40
CFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応 StarTech.comCFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応StarTech.com
6,998税込7,698
1個
予約販売
USB-C接続カードリーダー:パソコンのUSB Type-Cポート経由でC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)。CFast 2.0、1.0対応ポータブル設計:USBバスパワー駆動、USB-Cホストコネクター付き一体型20.3cmケーブル内蔵。コンパクト、軽量デザイン、ケーブル一体型で持ち運びに便利同時アクセス:複数のアダプタケーブルを使用し、複数のCFast 1.0/2.0カードに同時アクセス可能。USB 2.0と下位互換。ホットスワップ&プラグアンドプレイ機能搭載簡単セットアップ:Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。ソフトウェアやドライバー不要。ビデオコンテンツの保存、編集、デバイス間のデータ転送に最適StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限
用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をUSB-C対応のノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップどこにいてもファイルのダウンロードやバックアップが可能。カメラマンやビデオフラファーなど、クリエイティブ系のユーザーに最適シルバー長さ(cm)24.5質量(g)33.5湿度(%RH)40-50保存温度(℃)-10~ 55高さ(cm)1.5動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.comUSB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlashStarTech.com
5,998税込6,598
1個
予約販売
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター StarTech.comCFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプターStarTech.com
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプターITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイドブラック質量(g)50ポート数1電源バスパワー定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s湿度(%RH)5~90保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)準拠規格CFexpress 2.0インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD高さ(cm)1.2コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)互換性ドライバーやソフトウェアは不要動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)縦(cm)30.7ケーブル長(cm)20データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)4.5ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQDインジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知MTBF(時間)1159305
0PLー6845S オプトエレクトロニクス0PLー6845Sオプトエレクトロニクス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1次元レーザースキャナ。タッチから遠距離読みまで読取を強化。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。軽量設計75g
用途人気シリーズ最新モデル登場「OPL-6845S」 白色モデルの筐体を採用し、抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。 OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。 標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、OPL-6845S、L-22Xで共通です。 バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。仕様Flash ROM:512KB + 32KB、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上筐体色:白質量(g)約75(ケーブルを除く)外形寸法約161.1(D) X 56.3(W) X 31.5(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源読み取り光源:赤色速度画像取得速度:100scan/sec読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、【読取コード(1次元コード)】1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar、2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能防塵・防滴IP42相当バーコード幅広:110mm(分解能0.2mm Code39)LEDインジケータLED:上部ケース 青色LED表示動作温度(℃)-5~50レーザー波長(nm)半導体645~664(25℃)強度耐落下強度:高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:135mA, 検知状態:65mA, 待機:25mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取角度(°)ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)4.5~6.5保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式32bit CISC
どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用 BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用BUFFALO(バッファロー)
2,098税込2,308
1台
8日以内出荷
USBポートの左右どちらに挿しても前からメディアを挿入できる・「どっちもUSBコネクター」を搭載・USBポートの位置を選ばず、差し間違いもありません持ち運びに最適な回転式キャップ採用・使いたいときにすぐに使える回転式キャップ・キャップを紛失することもありません
付属品取扱説明書質量(g)約11対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4(セーブデータの保存のみご使用できます)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×13.5×69.3(使用時)、20×13.5×57.4(収納時) ※突起物含まずインターフェースUSB 2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90
SDカードリーダ Type-C USB3.0 MCOSDカードリーダ Type-C USB3.0MCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約12対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。Type-Cコネクタ搭載で向きを気にせず接続ができます。Type-C搭載のPC、スマートフォン、タブレットと様々な機器への接続が可能です。コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※Type-Cポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりませんインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GBスロットmicroSDカード保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
カードリーダー サンワダイレクトカードリーダーサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 USB Aポート(メス)が1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。※USB Aのマウス、キーボード、メモリをType-CのPCで使うことができます。 スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。 最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。 USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。 表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。 SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ)256GB対応です。 電源不要のバスパワータイプです。
対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)動作環境動作時温度5℃~40℃保管時温度5℃~40℃動作時温度10%~85%動作時湿度10%~85%対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード256GBまでのSDXCメモリーカード Class4256GBまでのSDXCメモリーカード Class6256GBまでのSDXCメモリーカード Class10256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード ClスロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Aポート(メス)×1取扱説明書日本語取扱説明書あり
接触型ICカードリーダー GOPPA接触型ICカードリーダーGOPPA
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。 マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。 公的個人認証サービスに対応しています。 ・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。 ・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。 ・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。 ※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
据置型USB Type-C マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ据置型USB Type-C マイナカードリーダー/ブラックナカバヤシ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。公的個人認証サービスを利用して・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキングマイナポータルから・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧マイナポイント取得と利用使いやすい据置タイプ。縦挿しで片手でカードを挿入できます。<ご使用上の注意>各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。
用途マイナンバーカードがPCで使える!付属品取扱説明書本体質量(g)65対応OSWindows11、10/macOS11以降(Apple CPU対応)対応機種USBが正常に動作するパソコンインターフェースUSB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88×53対応メディアマイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)ケーブル長(cm)70取扱説明書(0.43MB)
SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGEN SanDisk(サンディスク)SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGENSanDisk(サンディスク)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ワークフロー全体で持続的な超高速・最適化されたスピード本製品は、USB 3.1 Gen2のスピードで、CFexpressカードType Bの性能に最適化され、ロケから編集作業までスムーズな、効率の高いワークフローを実現します。・CFExpressカードTYPE B本製品は、CFexpressカードType Bの速度を発揮するので、思い通りに作業を続けられます。・USB-C接続最新のノートパソコンやデバイスに接続可能なCFexpress Card Readerで、最新のUSB-Cテクノロジーに対応します。・USB-Cケーブル付属0.5メートルのUSB-Cケーブルが付属しているので、柔軟性が高まり、ワークスペースをすっきりと整理できます。
付属品USB-Cケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約106.48×63×23.53インターフェースUSB 3.1 Gen 2保証期間2年間互換性CFExpress カードのType B形式で使用するため各種認証CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES
USB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhone エレコムUSB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhoneエレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。
用途ケーブルレスでパソコンに直挿しできる、USB Type-C(TM)プラグのメモリーカードリーダーです。 SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、本製品を使ってスマートフォンやパソコンに取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。 パソコンやタブレット、スマートフォンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速データ転送が可能です。 UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。 ※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 SDカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利です。 ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 ※SDカードロック機能はサポートしていません。 ※著作権保護機能には対応していません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。外形寸法(mm)幅約17×奥行約49×高さ約9対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS15 Sequoia、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット数(個)2対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応サンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1取扱説明書日本語取扱説明書あり湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事)入力ポートUSB PD入力ポート:あり
ICカードリーダー エアリアICカードリーダーエアリア
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
USB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。USB-AおよびUSB-Cの両方に対応しており、さまざまなデバイスに接続可能です。パソコンのUSBポートのタイプを問わず、簡単にご利用いただけます。LEDインジゲーターが付いており、カードの読み取り時に点滅します。これにより、現在の使用状況がわかりやすい。本製品は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。公的個人認証サービスポータルサイトにてご確認いただけます。
仕様●公的個人認証サービス:取得済み●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~外寸(mm)66×84×16接続USB Type-C/Aケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応
UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー BUFFALO(バッファロー)UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-CカードリーダーBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
UHS-Ⅱ対応の高速なデータ転送、4K動画の撮影データもスムーズに転送可能。PC、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続ケーブルモデル。
仕様メディア間コピー(スロット個別認識):可能付属品取扱説明書/保証書質量(g)約43規格VCCI Class B適合品適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook、Windowsタブレット、iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×11×55(突起部を除く)消費電流(mA)最大500 ※使用するメディアに依存します。インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。ケーブル長(cm)約12通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作電圧(V)5.0(バスパワー)
メモリカードリーダ USB2.0対応 エスコメモリカードリーダ USB2.0対応エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)アズワン品番65-9280-40
SD microSDカードリーダ Type-C 70cm MCOSD microSDカードリーダ Type-C 70cmMCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-Cコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な70cmのロングケーブル採用。
材質アルミニウム+PVCブラック質量(g)約32規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB Type-Cケーブル長(cm)70
microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ オーム電機microSD専用カードリーダー TypeCコネクタオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)取扱説明書(0.84MB)
リーダーライター 変換名人リーダーライター変換名人
1,798税込1,978
1個
予約販売
USB接続の接触型ICカードリーダーライターです。 e-Taxでの確定申告や住基カードに対応します。 B-Casカードにも対応しています。
ホワイト質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×23×80接続USB A(オス)対応メディアICカードインターフェイスUSB 2.0
カードリーダー サンワダイレクトカードリーダーサンワダイレクト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。 iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。 最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。 Androidスマートフォンでの使用も可能です。 iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。 寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。 純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。 接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。 PC用のカードリーダーとしても使用できる。 純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。 接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
Bluetooth接続型非接触式ICカードリーダー AB CircleBluetooth接続型非接触式ICカードリーダーAB Circle
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Bluetooth通信でタブレット端末にカード情報のデータを送受信できる非接触ICカードリーダーです。iOSやAndroidに対応しており、モバイル用途でのワイヤレスアプリケーションにとても便利です。薄型(厚み6mm)&コンパクトタイプなので、持ち運びするタブレット端末でICカードにアクセスするニーズに最適な製品です。
対応メディアICカード
USB接続型接触式ICカードリーダー AB CircleUSB接続型接触式ICカードリーダーAB Circle
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ICキャシュカードやクレジットカードに採用されている接触式ICカードの読取に利用できる定番製品で、E-taxなどのマイナンバーカード用途にも対応しております。VISA/Masterの認定も取得している製品です。
対応メディアICカード
外付メモリカードリーダー