絞り込み
ストレージ容量
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
258件中 241258
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
USB2.0マルチカードリーダ3ポート ナカバヤシUSB2.0マルチカードリーダ3ポートナカバヤシ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
カードリーダーとハブを1つのボディに集約。PCまわりがすっきり。
インターフェイスUSB 2.0質量(g)24対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×36×15RoHS指令(10物質対応)対応
TypeーCUSB2.0マルチカードリーダー ナカバヤシTypeーCUSB2.0マルチカードリーダーナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
新規格Type-Cコネクタ搭載!Type-Cコネクタは表裏を気にせず挿せる新規格です。分かりやすい1カード認識。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアmicro SD、SD、M2、MS、MS DUOケーブル長(cm)10質量(g)20対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.10以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×12×19RoHS指令(10物質対応)対応
USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター ナカバヤシUSB・mUSBmSDカードリーダー・ライターナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアmicroSDカード質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12×16RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0マルチカードリーダー ナカバヤシUSB2.0マルチカードリーダーナカバヤシ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルが背面収納できるので持ち運びや使用しない時に便利。主要メディアカードに対応。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアCompact Flash type 1、Compact Flash type 2、Compact Flash UDMA、SD、SDHC、SDXC、mini SD(別売の変換アダプターが必要です)、mini SDHC(別売の変換アダプターが必要です)、micro SD、micro SDHC、micro SDXC、Memory Stick、Memory Stick DUO、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO DUO、Memory Stick PRO HG DUO、M2(メモリースティックマイクロ)ケーブル長(cm)3.5質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×15×44RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター ナカバヤシUSB3.0TypeーCカードリーダー・ライターナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC質量(g)15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9RoHS指令(10物質対応)対応
メモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック) エスコメモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0ブラック対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)エスコ品番EA764A-34B寸法(mm)59×35×13質量(g)35対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9コネクタ形状USB[A](オス)×1電源電圧(V)5動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード)スロット4
USB-C SD4.0カードリーダー TP-LINKUSB-C SD4.0カードリーダーTP-LINK
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
USB 3.0 Type-A SDカードリーダー TP-LINKUSB 3.0 Type-A SDカードリーダーTP-LINK
2,198税込2,418
1台
8日以内出荷
タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー エアリアタッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダーエアリア
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。
仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0
SDカードリーダー・ライター付USBハブ USB-C ライトグレー DADANDALLSDカードリーダー・ライター付USBハブ USB-C ライトグレーDADANDALL
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
コンパクトで軽量、頑丈なアルミニウム筐体でSDメモリーカードリーダー・ライター機能付きのハイスピードUSBハブ。USB3.2 Gen 1 (5Gbps)に対応したUSB Aポートを2ポート、USBタイプCポートを1ポート搭載し、3台までのUSB機器が接続できます。
SDカードリーダー・ライター付USBハブ USB A ライトグレー DADANDALLSDカードリーダー・ライター付USBハブ USB A ライトグレーDADANDALL
2,198税込2,418
1台
8日以内出荷
コンパクトで軽量、頑丈なアルミニウム筐体でSDメモリーカードリーダー・ライター機能付きのハイスピードUSBハブ。USB3.2 Gen 1 (5Gbps)に対応したUSB Aポートを2ポート、USBタイプCポートを1ポート搭載し、3台までのUSB機器が接続できます。
USB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター レッド DADANDALLUSB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター レッドDADANDALL
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
カバンに入れてもじゃまにならないようコンパクトに折り畳める着脱式のケーブルを備えるメモリーカードリーダー/ライター。SDメモリーカード、microSDカード、メモリースティックPROなど主要な8種類のメモリーカードを変換アダプタを利用せずにそのまま読み書きでき、撮影した写真や動画を簡単にパソコンに取り込めます。
USB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ホワイト DADANDALLUSB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ホワイトDADANDALL
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
カバンに入れてもじゃまにならないようコンパクトに折り畳める着脱式のケーブルを備えるメモリーカードリーダー/ライター。SDメモリーカード、microSDカード、メモリースティックPROなど主要な8種類のメモリーカードを変換アダプタを利用せずにそのまま読み書きでき、撮影した写真や動画を簡単にパソコンに取り込めます。
USB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ブルー DADANDALLUSB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ブルーDADANDALL
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
カバンに入れてもじゃまにならないようコンパクトに折り畳める着脱式のケーブルを備えるメモリーカードリーダー/ライター。SDメモリーカード、microSDカード、メモリースティックPROなど主要な8種類のメモリーカードを変換アダプタを利用せずにそのまま読み書きでき、撮影した写真や動画を簡単にパソコンに取り込めます。
USB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ブラック DADANDALLUSB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ブラックDADANDALL
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
カバンに入れてもじゃまにならないようコンパクトに折り畳める着脱式のケーブルを備えるメモリーカードリーダー/ライター。SDメモリーカード、microSDカード、メモリースティックPROなど主要な8種類のメモリーカードを変換アダプタを利用せずにそのまま読み書きでき、撮影した写真や動画を簡単にパソコンに取り込めます。
USB2.0 microSDカードリーダーライター ホワイト DADANDALLUSB2.0 microSDカードリーダーライター ホワイトDADANDALL
999税込1,099
1台
8日以内出荷
microSDカードに対応するUSB Type-Cポートを備えた超コンパクトなカードリーダーライター。USB Type-Cポートに対応するスマートフォンやタブレットに格納されている写真や動画などのデータの保存はもちろんパソコンでもご利用いただけます。
USB2.0 microSDカードリーダーライター ブラック DADANDALLUSB2.0 microSDカードリーダーライター ブラックDADANDALL
999税込1,099
1台
8日以内出荷
microSDカードに対応するUSB Type-Cポートを備えた超コンパクトなカードリーダーライター。USB Type-Cポートに対応するスマートフォンやタブレットに格納されている写真や動画などのデータの保存はもちろんパソコンでもご利用いただけます。
AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-AT AB CircleAB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-ATAB Circle
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】
外付メモリカードリーダー