DisplayPortケーブル スリムタイプMCO当日出荷から6日以内出荷
配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル
最大4K解像度の出力に対応
取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル
ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用
新設計のスリムコネクタ
最大4K60Hzの映像出力対応
マルチストリーム転送(MST)対応
音声出力対応
環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応
仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応色ブラック規格(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6変換タイプオス - オス