メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2UBLACK BOX20日以内出荷
メディコン用シャーシですメディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 ホットスワップコンバータモジュールに対応 広い電圧範囲で使用可 シングルまたはデュアル電源で動作 保証: センドバック無償3年
質量(kg)7電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX各種認証CEスロット数(個)14