絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • エレコム(5)
  • ATEN(8)
  • ラトックシステム(2)
  • アイネックス(2)
  • VENTION(2)
  • Anker(アンカー)(1)
接続台数
  • 2(1)
  • 4(1)
2・4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切替器/分配器/コンバーター :「micro USB」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換StarTech.com
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)70幅(mm)138高さ(mm)15質量(g)228保証期間2年インジケータLED:ポート選択またはアクティブホストコネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~55保存温度範囲(℃)-20~50湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:480 Mbps電源バスパワーセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイドMTBF(時間)50000ブラック仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
4x4対応USB 3.0周辺機器共有スイッチ PC4台共有切替器 StarTech.com4x4対応USB 3.0周辺機器共有スイッチ PC4台共有切替器StarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
4台のコンピュータでUSB周辺機器を共有し、コストを削減ボタンひとつでコンピュータ間でデバイスの切り替えができるリモートポートセレクタUSB 3.0のスループットで5Gbpsのデータ転送レートに対応(下位互換性あり)過電流保護対応、ホットプラグUSBスイッチUSB-A - USB-B ケーブル4本付属(2x 1.2m / 2x 1.8m)
用途小規模ビジネス、ホームオフィスに最適ひとつの作業台に4台のコンピュータを設置しUSB周辺機器を共有4つのシステムに、1台の外付けハードドライブを接続し共有ドライブとしてデータを統合ポート数4仕様【オプション電源要件】5V、2A、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB Micro-B (5 pin) (Power)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)94幅(mm)94ブラックサイズコンパクト高さ(mm)26質量(g)124対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要インターフェースUSB3.1en1インジケータ【LED】選択コンピュータインジケータUSBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5
MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K30Hz DP/HDR/Winのみ/ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K30Hz DP/HDR/Winのみ/ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッターStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
3 x 4K マルチモニター ビデオスプリッタ Windows対応 HDR。3ポートDisplayPort MSTハブ。3台のDisplayPortモニタをDisplayPortデバイスに接続し、作業効率を最大限に高めハイパフォーマンス環境を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートし、シャープなイメージの高品質動画を提供します。<驚きの画質>4Kの4倍にあたる解像度をサポートするDP 1.4 MSTハブは、1台のモニタで最大7680x4320/30Hzという驚きのUHD画質を提供します。より低い解像度とリフレッシュレートではマルチモニタ構成に対応し、オフィスや家庭で、また外出先でもダイナミックな作業環境を実現します。<マルチタスクを容易に>DisplayPortコンピュータでディスプレイ3台のデイジーチェーン接続を可能にするMSTハブは、マルチタスクがしやすい環境を作ります。マルチモニタのビデオスプリッタとして機能し、複数モニタで同一コンテンツのミラーリング、または各画面で違うコンテンツの表示が可能です。また、画面を拡張してビデオウォールを作成することもできます。<手軽なセットアップ>MSTはWindowsデバイスでのネイティブサポートがあり、セットアップが簡単です。ドライバやソフトウエアのインストールが不要なプラグアンドプレイですぐに使い始めることができます。また、付属のmicro-USBケーブルを使用しバスパワーで駆動するので、ビジネス用途やIT業務で非常にポータブルなソリューションとなります。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色(本体)ブラック
MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッターStarTech.com
9,898税込10,888
1個
当日出荷
マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
切替器/分配器/コンバーター