ディスプレイ切替器/分配器 (13) カテゴリ: 切替器/分配器/コンバーターブランド: グリーンハウスすべて解除
HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 当日出荷
1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
その他 【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄 質量(g) 約80 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×61×20 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2 最大解像度 3840×2160(30Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数 3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応 HDCP1.4準拠
USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス 当日出荷
パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様 ●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重 付属品 取扱説明書/保証書 材質 アルミニウム合金+ABS 質量(g) 約56 外形寸法(mm) W56×D65×H12.5 消費電力(W) 5 入力端子 USB Type-C(オス) ケーブル長(mm) 約120 出力端子 HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 対応解像度 480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス 当日出荷
1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他 【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄 質量(g) 約110 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×62×22 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース 入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4 最大解像度 3840×2160(30Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数 3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応 HDCP1.4準拠
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス 当日出荷
1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様 映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品 専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g) 約181(本体のみ) 外形寸法(mm) W136 × D62 × H15 規格 HDMI(Deep color対応) ポート数 4 入力端子 HDMIタイプA端子 1系統 出力端子 HDMIタイプA端子 4系統 電源仕様 5W RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス 当日出荷
USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様 ケーブルシールド:3重 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約78 外形寸法(mm) W50×D100×H13.5 消費電力(W) 5 入力端子 USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス) ケーブル長(mm) 約110 出力端子 HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 対応解像度 480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポート グリーンハウス 翌々日出荷
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器しっかり設置したい場合に最適なACアダプタ給電給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作
仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しない
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポート グリーンハウス 5日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様 映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品 専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g) 約93(本体のみ) 外形寸法(mm) W90 × D45 × H15 規格 HDMI (Deep Color対応) ポート数 2 入力端子 HDMIタイプA端子 1系統 出力端子 HDMIタイプA端子 2系統 電源仕様 5W RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート グリーンハウス 9日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、位置を固定して設置したい場合に最適です。
仕様 映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書 質量(g) 約400(本体のみ) 外形寸法(mm) W228 × D84 × H15 規格 HDMI (Deep Color対応) ポート数 8 入力端子 HDMIタイプA端子 1系統 出力端子 HDMIタイプA端子 8系統 電源仕様 10W RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
HDMIコンバーター HDMI入力-RCA出力 グリーンハウス 6日以内出荷
HDMI信号をRCA(コンポジット映像+アナログ音声)に変換できる便利な変換器です。最新のHDMI機器の映像を、古いテレビやプロジェクターなどRCA端子対応機器で表示可能にします。4K(2160p, 30Hz)映像にも対応しており、高解像度の映像をしっかり変換できるのが魅力です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単操作で、専門知識がなくても扱いやすい設計。出力は480i(720×480)で、音声はリニアPCM2ch対応。NTSC/PAL両方式に対応しているため、海外機器にも柔軟に対応できます。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。
付属品 USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書 材質 ABS 質量(g) 約35 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×67×24 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 コンポジッド映像入力端子を搭載したテレビ、プロジェクターなど インターフェース 入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 解像度 480i(720×480) 保証期間 1年間 対応信号 NTSC/PAL RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、576p、576i、1080i、1080p、2160p(30Hz) 音声出力 リニアPCM2チャンネル
HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウス 6日以内出荷
RCA(コンポジット)信号をHDMIに変換するアナログ→デジタル変換器です。古いDVDプレーヤーやゲーム機などの映像を、HDMI端子しかないテレビやモニターに出力できるのが最大の魅力です。映像は720pまたは1080pにアップコンバートされ、より鮮明な表示が可能です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単設計で、専門知識がなくても扱いやすいのがポイント。NTSC/PAL両方式に対応し、海外機器にも柔軟に対応できます。また、リニアPCM2ch音声にも対応しており、映像と音声を同時に変換可能です。レトロ機器を現代のディスプレイで活用したい方におすすめの一台です。
付属品 USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書 材質 ABS 質量(g) 約35 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×67×24 適合機器 コンポジッド映像出力端子を搭載したDVDプレーヤーなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース 入力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 / 出力:HDMIタイプA端子×1 解像度 1280×720ドット、1920×1080ドット、720p、1080p ※映像表示方式切替スイッチでの切替えとなり、記載の解像度以外の出力はできません。 保証期間 1年間 対応フォーマット HDMI Audio(リニアPCM2チャンネル) 音声規格 リニアPCM2チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 NTSC/PAL 対応解像度 480i(720×480)
HDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1 グリーンハウス 6日以内出荷
最大5台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる高機能HDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、ゲームや高精細映像の視聴に最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。HDR10やHDCP2.2にも対応し、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。USB給電タイプで設置も簡単。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性も高く、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他 【映像帯域】18Gbps/600MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書 材質 ABS 質量(g) 約50 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×59×19 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース 入力:HDMIタイプA端子×5 / 出力:HDMIタイプA端子×1 最大解像度 3840×2160(60Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz) HDCP対応 HDCP2.2準拠 HDR対応 HDR10
HDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1 グリーンハウス 6日以内出荷
3台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる便利な切替器です。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。USB給電タイプで設置も簡単。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性もばっちりです。
その他 【映像帯域】14.4Gbps/600MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書 材質 ABS 質量(g) 約45 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×59×19 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース 入力:HDMIタイプA端子×3 / 出力:HDMIタイプA端子×1 最大解像度 3840×2160(60Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz) HDCP対応 HDCP2.2準拠 HDR対応 HDR10
HDMIセレクタ Input4(HDMI3+Type-C1)+Output1ポート グリーンハウス 5日以内出荷
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様 ●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品 専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約200(本体のみ) 外形寸法(mm) W140 × D64 × H16 規格 HDMI(Deep color対応) ポート数 5 入力端子 HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統 出力端子 HDMIタイプA端子 1系統 電源仕様 5W RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります CONVMAAS2 BLACKMAGICDESIGN 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ