タイムレコーダMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式
電子タイムレコーダーMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷
退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。
いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個質量(kg)1.7色ホワイト使用温度範囲(℃)‐5~40消費電力(W)待機時:4、最大40電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時)人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリー工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字方式インパクトドット保証期間3年間保存温度範囲(℃)‐20~60受信ユニットあり
電子タイムレコーダーMAX(マックス)[事務用品・工具]予約販売
打刻専用で、使いやすさを優先。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。3年間保証全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。※対象:タイムレコーダー本体ボタン操作いらずカード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
特記集計機能なし仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。適合【インクリボン】ER-IR103質量(kg)1.7色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)待機時4.0 最大40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)記録方式工場出荷時から停電累計3年間使用環境【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと)設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字文字日付・曜日・時分
タイムレコーダMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷
多様な勤務体系に対応!
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。
印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。
休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯)
月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。
集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます)
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。
直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。
早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間質量(kg)2.4色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常3、最大34精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272表示部液晶(白色バックライト)その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)電源(AC V)100、50/60Hzメモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間印字方式7ピン インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式受信ユニット標準装備
抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)
仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類)付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個色ブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時4.2/最大40本体質量(kg)1.7人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230アズワン品番65-2356-06
『タイムレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥263,780¥239,800
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥109,978¥99,980
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥12,078~¥10,980~
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥39,578¥35,980
IL92357MAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥7,258¥6,598
IL92354MAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥6,048¥5,498
IL92356MAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥7,258¥6,598
IL92339MAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥6,048¥5,498
IL92343MAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥6,048¥5,498