35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
  • カッティングマシン SV-8 用シート ローランドディー.ジー.

    カッティングマシン SV-8 用シート

    ローランドディー.ジー.(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm×m)210×10
  • カッティングマシン SV-12 用シート ローランドディー.ジー.

    カッティングマシン SV-12 用シート

    ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
  • クラフトナイフS型 オルファ

    クラフトナイフS型

    オルファ
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群の切り出しナイフです。 切れ味抜群の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。 学校工作から一般作業まで。 刃は前後2回使用できます。
    仕様●全長:107×21×10.5mm●重量:43g●材質●▼本体:鋼板(SECC)●▼スライダー(ビス・ナット):真鍮●▼刃:合金工具鋼アズワン品番67-7285-84
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
    用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
  • ベルシザー ブルー アズワン

    ベルシザー ブルー

    アズワン
    ¥3,450税込¥3,795
    1本
    当日出荷
    進化した奇跡の切れ味 ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません! 異物混入や大きなクレームに発展! 作業者のストレスが格段に違います 刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26
  • ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ ビーポップミニ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
    用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。トラスコ品番855-0502幅(mm)118質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
  • フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
  • ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン

    ナイフセーバー 包丁カバー

    ユーロキッチン
    ¥799~税込¥879~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造。左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン。内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
  • 119 ホームハサミ 130mm 貝印

    119 ホームハサミ 130mm

    貝印
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    包帯やガーゼの切断に最適。学童の教材としてもお使いいただけます。
    仕様●パッケージサイズ:180×65×7mm●重量:30gアズワン品番65-8923-34
  • SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SG-30/31用アタッチメントです。
  • サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    サインプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    用途案内表示・看板の作成に。付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可幅(mm)330質量(kg)9品番IL90215電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320分解能カッティング:0.025mm/step機能枠カット印字密度203dpi印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒印字速度25mm/秒最大作画範囲100×2000mmアズワン品番65-1855-75使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
  • ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン

    ナイフセーバー 包丁カバー

    ユーロキッチン
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。 豊富なバリエーションは全7種類。 普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。 刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造 左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン 内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
  • SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    SG-30/31用アタッチメントです。
    仕様●サイズ:長さ/61mm、発熱部・50mm●用途:漁網、ネットなどアズワン品番65-9824-20
  • 非粘着性能ハサミ パーフェクトバリア 5本入 林刃物

    非粘着性能ハサミ パーフェクトバリア 5本入

    林刃物
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(5本)
    欠品中
    フッ素コートを超える非粘着性を誇るはさみです。刃先までコーティングされているため、先端まで高い非粘着性があります。
    仕様サイズ:194×82×10 刃渡り:70mm 板厚:2.5mm 材質:刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/塩化ビニール樹脂 重量:81g コード番号:52001アズワン品番65-2782-67
  • マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ TQC Sheen

    マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ

    TQC Sheen
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1セット
    欠品中
    碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの種類の交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
  • マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ TQC Sheen

    マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ

    TQC Sheen
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セット
    翌々日出荷
    碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ロータリーブレードの種類の交換により碁盤目のパーターンを調整可能です。ロータリブレード1つにつき8ヶ所の切れ込みがあるため、刃交換8回分を1つのロータリーブレードで済みます。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
  • ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    翌々日出荷
    プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
    付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル消費電力(W)150電源AC100V±15%・50/60Hz対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)本体質量(kg)15.5分解能0.025mm/step機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット速度(カット)最大120mm/sec印字密度300dpi外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315印字方式熱転写使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)印字速度25mm/s最大作画範囲200×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
  • 若獅子 金切鋏 柳刃 アークランズ

    若獅子 金切鋏 柳刃

    アークランズ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
  • 若獅子 金切鋏 直刃 アークランズ

    若獅子 金切鋏 直刃

    アークランズ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
  • 若獅子 金切鋏 エグリ刃 アークランズ

    若獅子 金切鋏 エグリ刃

    アークランズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
  • マグネット包丁カバーPP ビスベル

    マグネット包丁カバーPP

    ビスベル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    カバーの内側にマグネットを使用しているのでピタッと固定でき、周りを傷つけたり怪我をする心配がいりません。、バーベキューやピクニックなど、アウトドアレジャーに、学校の家庭科室、調理室に、食品工場や作業場、給食センターなどでロッカールームから調理場までの移動に、出張料理、ケータリングサービスなどでの移動に、ビスベル包丁カバーはマグネットの磁性を利用した包丁カバーです。刃の部分に磁石がくっつかない素材の包丁・ナイフにはご使用いただけませんので、事前に磁石がつくかどうか確認されることをお勧めします。、ステンレス包丁の多くは、磁性をもつステンレスでできていますので、ご使用できる場合が多いですが事前に上記をご確認ください。、包丁の刃のサイズが、包丁カバーのサイズに合っているかどうかご確認ください。、包丁の形状によってはご使用できない場合がございます。
  • 若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ

    若獅子 リブプリント板切鋏 300mm

    アークランズ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
    仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):80mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板アズワン品番68-4576-95
  • 若獅子 マルチカット万能鋏 200mm アークランズ

    若獅子 マルチカット万能鋏 200mm

    アークランズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
    仕様●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールアズワン品番68-4576-82
  • 若獅子 タフカット万能鋏右 250mm アークランズ

    若獅子 タフカット万能鋏右 250mm

    アークランズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
    仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●右タイプ角度付き●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-96
  • 若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm アークランズ

    若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm

    アークランズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
    仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボールアズワン品番68-4576-81
  • 若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mm アークランズ

    若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mm

    アークランズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
    仕様●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-93
  • Hobby Knife SPARKFUN

    Hobby Knife

    SPARKFUN
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ツールタイプ:ナイフ●特長:-●ツールタイプ:ナイフアズワン品番68-2030-51
  • 現場屋 手曲鋸 360mm 石鋸工業

    現場屋 手曲鋸 360mm

    石鋸工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    6日以内出荷
    立木の伐採に。 太枝、丸太などの切断に。
    仕様●刃渡り:360mm●材質:SK-5(炭素工具鋼)アズワン品番67-9252-19
  • モールカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    モールカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
  • 替刃 EA338BD用/1枚 エスコ

    替刃 EA338BD用/1枚

    エスコ
    ¥4,970税込¥5,467
    1枚
    3日以内出荷
    仕様●EA338BD用替刃
  • 200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用 エスコ

    200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用

    エスコ
    ¥7,330税込¥8,063
    1個
    翌日出荷
    ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 左利き用はさみ
    仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーン
  • カッターL06厚刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カッターL06厚刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥829税込¥912
    1個
    13日以内出荷
    。厚刃0.6mm!!。0.6mm厚で厚物切り作業に最適!。刃先強度、耐久性のある特殊刃付け加工!
    仕様●刃厚:0.6mm●入数:5枚入●質量:53g●素材:合金工具鋼(SKS81)アズワン品番67-0418-33
  • Three Hand マルチカット 片山利器

    Three Hand マルチカット

    片山利器
    ¥889~税込¥978~
    1個
    8日以内出荷
    平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
    電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
  • カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
    付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード適合専用粘着シート(460mm×20m巻)消費電力(W)最大24、待機時7本体質量(kg)6.4分解能0.025mm/step外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX適合替刃カッティングツール CM-100CC

『ビーポップ』には他にこんなカテゴリがあります

ビーポップ本体