紙製アプリ 中粘着
使い勝手の良い100/200/300mm幅(100m巻き)の紙製アプリです。
中粘着なので幅広い用途にご使用いただけます。
100mm~300mmのサイズラインナップ。
- 幅(mm)
- 200
- 長さ(m)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ










![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927308-260903-02.jpg)
![ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927342-260903-02.jpg)
![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927466-260903-02.jpg)
![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927448-260903-02.jpg)
![ビーポップ 反射シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 反射シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927552-260903-02.jpg)
![ビーポップ 紙ラベルシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 紙ラベルシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927317-260903-02.jpg)
![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927421-260903-02.jpg)


