絞り込み
ブランド
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2)
  • フェローズ(1)
サイズ
  • A3(2)
ローラー数
ローラー数
6本(3)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
最短ウォームアップ時間
  • 1分(2)
  • 6分(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 1400
  • 186(1)
  • 240(1)
  • 250(3)
  • 260(1)
  • 300(14)
  • 306(3)
  • 320(2)
  • 380(2)
  • 480(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 636(2)
  • 1000(2)
  • 1050(1)
  • 1200(1)
  • 1680(1)
  • 1780~2030(1)
  • 1800(1)
  • 1998(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A3(2)
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター フュージョン 7000L3-Dアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
ラミネーター A3 フェローズラミネーター A3フェローズ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚サイズA3コード長さ(m)1.5加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間最短60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.75保証期間1年ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最速1400最大加工厚(mm)0.075~0.25温度設定1段階+コールド最大投入幅317mm(A3)ラミネートホット&コールドラミネート対応フィルム厚さ(μm)75~250
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体