絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- モノタロウ(71)
- LAMP(スガツネ工業)(1,987)
- MIYOSHI(小西製作所)(470)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,542)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(695)
- NOK(2,541)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
- RS PRO(6,442)
- SUS(エスユーエス)(2,491)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,964)
- TMEHジャパン(511)
- イマオコーポレーション(4,122)
- エスコ(3,324)
- ジョー・プリンス竹下(814)
- ナベヤ(825)
- ハーフェレ(497)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,481)
- 岩田製作所(674)
- 東京発条製作所(3,127)
- 栃木屋(944)
- ブランドをもっと見る
特価

Oリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0991アズワン品番65-7993-52
Oリング 内径 10.5mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0954アズワン品番65-8017-98
Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R8 及び NBR ファミリのサイズは O リングで、油圧及び空圧、バルブと継手の水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:8.9mm●外径:14.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0946アズワン品番65-7917-46
Oリング 内径 16.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入
Hutchinson¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0974機能耐寒性アズワン品番65-8017-63
Oリング 内径 7.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ / 継手水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0933アズワン品番65-7987-29
Oリング 内径 4.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入
Hutchinson¥6,498税込¥7,1481袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0920アズワン品番65-8018-05
Oリング 内径 4.2mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入
Hutchinson¥5,698税込¥6,2681袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0913アズワン品番65-7984-32
Oリング 内径 29.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1010アズワン品番65-7993-78
Oリング 内径 26.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1006アズワン品番65-7985-17
Oリング 内径 2.6mm ニトリルゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R1 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:2.6mm●外径:6.4mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0899アズワン品番65-8014-53
Oリングキット NBR
Hutchinson¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、5.70 → 37.30 mm の内径の 350 個の O リングが含まれています。この NBR80 シールは、ガス用途向けに認定されています。20 種類の O リングサイズ仕様●タイプ:O リングキット●材質:NBR●キット内容:Oリング●コード番号:205-3581アズワン品番65-7919-38
Oリング 内径 4.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0910アズワン品番65-8000-30
Oリング 内径 34.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1019アズワン品番65-8017-97
Oリング 内径 32.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R24 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:32.5mm●外径:39.7mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1017アズワン品番65-7994-17
Oリング 内径 3.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,098税込¥1,2081袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0902アズワン品番65-8005-35
Oリング 内径 27.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R21 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:27.8mm●外径:35mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1008アズワン品番65-8001-09
Oリング 内径 24.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1002アズワン品番65-8014-97
Oリング 内径 18.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0981アズワン品番65-7986-60
Oリング 内径 16.9mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥399税込¥4391袋(10個)8日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0972アズワン品番65-8018-03
Oリング 内径 10.5mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入
Hutchinson¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0953アズワン品番65-8005-34
Oリング 内径 5.7mm ニトリルゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ及び管継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0925アズワン品番65-7918-74
Oリング 内径 7.2mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入
Hutchinson¥5,998税込¥6,5981袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / FKM ファミリのサイズの O リングは、硬い真空、油圧 / 空圧式の高温、産業用バルブ及び継手、射出較正、エンジンシールでの使用に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0935アズワン品番65-8014-27
Oリング 内径 13.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0961アズワン品番65-7984-33
Oリングキット NBR
Hutchinson¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、5.28 → 37.4 mm の内径の 350 個の O リングが含まれています。この NBR80 シールは、ガス用途向けに認定されています。20 種類の O リングサイズ仕様●タイプ:O リングキット●材質:NBR●キット内容:Oリング●コード番号:205-3582アズワン品番65-7918-46
Oリングキット FKM フッ化ビニリデン
Hutchinson¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、直径 5.28 → 37.47 mm の 350 の FKM70 O リングが含まれています。20 種類の O リングサイズ仕様●タイプ:O リングキット●材質:FKM(フッ化ビニリデン)●キット内容:Oリング●コード番号:205-3580アズワン品番65-7918-62
Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0940アズワン品番65-8017-99
Oリング 内径 4.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0922アズワン品番65-8018-32
Oリング 内径 3.4mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入
Hutchinson¥5,698税込¥6,2681袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0905アズワン品番65-7993-54
Oリング 内径 3.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0908アズワン品番65-7993-57
Oリング 内径 23mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0999アズワン品番65-7984-31
Oリング 内径 21.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R17 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:21.3mm●外径:28.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0995アズワン品番65-7993-53
Oリング 内径 18.4mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R14 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:18.4mm●外径:23.8mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0982アズワン品番65-8004-76
Oリング 内径 18.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R14 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:18.4mm●外径:23.8mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0985アズワン品番65-7992-28
Oリング 内径 15.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0967アズワン品番65-8001-08
Oリング 内径 12.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入
Hutchinson¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び FKM ファミリの O リングは、真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正、エンジンシールでの使用に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0958アズワン品番65-7919-92
Oリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951アズワン品番65-8005-06
Oリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1003アズワン品番65-8014-98
Oリング 内径 16.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0975アズワン品番65-8002-74
Oリング 内径 12.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び NBR ファミリは、油圧及び空圧、バルブ及び継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0956アズワン品番65-7993-55
Oリング 内径 15.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入
Hutchinson¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールでの用途に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0968アズワン品番65-8018-01
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら