絞り込み
ブランド
  • 東芝(2)
  • オスラム(2)
種別
  • 36W形
  • 4W形(1)
  • 6W形(2)
  • 8W形(2)
  • 10W形(3)
  • 15W形(7)
  • 20W形(20)
  • 30W形(3)
  • 32W形(17)
  • 35W形(1)
  • 37W形(3)
  • 40W形(30)
  • 63W形(2)
  • 86W形(1)
  • 100W形(2)
  • 110W形(2)
  • その他(4)
点灯形
  • ラピッドスタート形(FLR)(4)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(1)
定格電力(W)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(2)
蛍光灯
口金
  • G13(4)
G13
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
10W形(3)
15W形(7)
20W形(20)
30W形(3)
32W形(17)
36W形
37W形(3)
40W形(30)
110W形(2)
その他(4)
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
メロウ5N直管ラピッドスタート形36W2P 東芝メロウ5N直管ラピッドスタート形36W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
当日出荷
種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色
メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P 東芝メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
当日出荷
種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)37全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
一般直管蛍光灯