コンセントタイプワークランプ (1) 充電タイプワークランプ (1) カテゴリ: ワークランプ・ハンドランプブランド: ハタヤリミテッドすべて解除
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド 当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途 車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など 質量(kg) 0.32 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 800(Hi時) 保護等級 IP65 光源 白色LED48個(10W) バッテリー 定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池 防塵防水性能 IP65 フック 有り 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋外・屋内 マグネット 有り 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
LED補助コードランプ ハタヤリミテッド 翌々日出荷
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途 車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に 消費電力(W) 10 トラスコ品番 149-2209 全長(mm) 353 質量(kg) 1.7 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 10 電線長さ(m) 10 照明装置 10W電球形LEDランプ 電線仕様-種別 VCT 色温度 3000(電球色) コンセント仕様 2P・12A・125V 電線仕様 VCT1.25mm2 ×2C 替球 LDA10L-G270 アズワン品番 64-8464-84 明るさ(Lm) 800 光色 電球色 標準消費電力料金(50Hz) 0.27
LEDライト エスコ 税込 ¥ 50,270 ¥ 45,700 バスケットへ