絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • エスコ(25)
  • 日動工業(33)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • 日機(3)
  • 嵯峨電機工業(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • Elut(5)
  • TRUSCO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • フジマック(2)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 日平機器(1)
  • TMC(1)
  • プロドーグ(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
防水性能
  • 防沫(1)
  • 防雨(1)
防沫・防雨
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ワークランプ・ハンドランプ :「led 100v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • 作業灯 led 100v
  • 投光器 led 100v
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レディオック ハンディワークライト 岩崎電気レディオック ハンディワークライト岩崎電気
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。
材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)
LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形 岩崎電気LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形岩崎電気
28,980税込31,878
1台
100日以内出荷
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260充電時間(時間)バッテリー:5RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間バッテリー:約60分電球の種類LED充放電回数(回)バッテリー:1000

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ