絞り込み
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(101)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • 日動工業(59)
  • ハタヤリミテッド(44)
  • ANTEL(39)
  • TAKENOW(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • GENTOS(22)
  • トライメイト(20)
  • 日機(18)
  • Qlight(14)
  • ELPA(13)
  • KTC(13)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置方式
  • 設置方式フック(2)
  • 設置方式マグネット(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
防水性能
  • 防噴流(3)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
5未満・5~10未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式スーパーフラッシュライト 6W ライテックス(ムサシ)充電式スーパーフラッシュライト 6Wライテックス(ムサシ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
充電式 ぴかり MINI LIGHT ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHTライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
充電式どこでもセンサーライト ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライトライテックス(ムサシ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)保護等級IP65マグネットマグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97質量(g)140電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分充電時間(時間)5検知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)可動範囲(°)【ライト部】360消費電力(W)1寿命設計寿命4万時間明るさ(Lm)最大130光色高輝度白色取扱説明書(0.94MB)電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ