乾電池タイプワークランプ (1) 充電タイプワークランプ (10) ブランド: GOODGOODS(グッド・グッズ)すべて解除
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) (22件のレビュー) 当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途 作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 マグネット ○ セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂、PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) (20件のレビュー) 当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途 アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 発光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80
乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 GOODGOODS(グッド・グッズ) (16件のレビュー) 当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途 作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 COB LEDチップ×1 消費電力(W) 10 特殊用途 防水 セット内容 ライト本体、保証書、取扱説明書 材質 ABS+PC 質量(g) 390(本体) 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170.7×126.53×44.5 発光色 昼光色(6000K) 角度調整範囲 前後180° 使用電池 乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式 Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 連続点灯時間(時間) HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) (3件のレビュー) 当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途 アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類 LED 防水保護等級 IP55 消費電力(W) LED:20 マグネット ○ 全光束(Lm) Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色 昼光色 照射角度(°) 約80 点灯方式 サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間) サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式 TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲 210 寸法(mm) 約166×112.5×47 質量(g) 約320 セット内容 ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所 屋内、屋外
充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) (4件のレビュー) 当日出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途 アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP65 セット内容 ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質 PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg) 0.39 消費電力(W) 20 出力 USB:5V 1A 電源 充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 69×240×30.4 全光束(Lm) 約2500 発光色 昼光色 角度調整範囲 約160° 色温度(K) 6000 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式 HIGH・LOW・SOS(3段階) フック ○ 電池寿命 充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 使用場所 屋外 マグネット ○ RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 点灯時間(時間) Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°) 120
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) (2件のレビュー) 当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途 メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内 防水保護等級 IP44 消費電力(W) 10 マグネット あり セット内容 ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質 PC/ABS 本体質量(g) 約306 全光束(Lm) 約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96.5×36×268 色温度(K) 約5000 充電器出力 5V/1.2A 充電器入力 AC100~240V 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 電源タイプ 電池式 光色 昼白色 ライト角度調整(°) (ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 95 点灯時間(時間) LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°) 約120
充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途 作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類 LED 防水保護等級 IP65(生活防水) マグネット マグネット セット内容 ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質 PC+ABS 質量(kg) 約11 質量(g) 約296(本体) 規格 ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm) 約400 発光色 昼光色(6000K) 光源 COBチップ×1 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式 LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V) AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命 充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間) 約3~4 効率 5W ライト角度調整(°) 360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間 Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 120
充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途 作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容 投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質 PC、ABS、強化ガラス 質量(g) 818(本体のみ) 消費電力(W) 40 全光束(Lm) 3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×197×188 発光色 昼白色 光源 LEDチップ×2個 角度調整範囲 180° 色温度(K) 5000 使用電池 内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH バッテリー容量(Ah) 4.4 フック ○ 充電電圧(V) 入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約4-5 使用場所 屋内 マグネット ○ RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP65(生活防水) 調光方式 (作業灯)HIGH-LOW-SOS 演色指数(Ra) 95 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH:約3-4、LOW:約6-8 照射角度(°) 60/120混合光
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 5日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途 ・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容 投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質 PC、ABS、アルミ 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 10000 本体質量(kg) 1.4 適合品番 JD-002A(灯具用三脚) 発光色 昼光色(6500K)±5% 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) 使用場所 屋外 適合バッテリー BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.68MB) 防水保護等級 IPX4 取扱説明書 (2.76MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°) 90
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途 作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど セット内容 作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書 材質 シリコン、ナイロン、アルミ 質量(g) 約505 電流(A) 充電電流(A):2、USB出力:1 電圧(V) 充電電圧(V):5、USB出力:5 消費電力(W) 30、UVライト:5 全光束(Lm) 3000(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約135×120×47.5 発光色 2500K-3500K-4500K-6500K切り替え 化粧箱寸法(mm) 約W144×H52×D140mm モード切替 100%-75%-50%-25% 波長(nm) UVライト:395-400 バッテリー グッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 7800 ライト角度調整(°) 前後180 作業温度範囲(℃) 約-20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水仕様) 連続点灯時間(時間) 100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20 照射角度(°) 120
充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途 作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 防水保護等級 IP65(生活防水) 消費電力(W) 10 マグネット 有 セット内容 投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金、ABS、PC 周波数(Hz) 50/60兼用 本体質量(g) 337 全光束(Lm) 900 機能 (調光)HIGH-LOW-SOS-OFF 光源 LEDチップ×1個 バッテリー グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) LED色 昼光色 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約3~4 充電方式 AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 119×106×76 点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約5 照射角度(°) 120
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品 ページ: 1/ 3