絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 嵯峨電機工業(65)
  • 日動工業(60)
  • ハタヤリミテッド(41)
  • ANTEL(39)
  • TAKENOW(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • GENTOS(24)
  • トライメイト(20)
  • 日機(18)
  • Qlight(14)
  • ELPA(13)
  • KTC(13)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(14)
設置方式
  • 設置方式マグネット(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 耐水(2)
  • 防噴流(2)
  • 防水(1)
  • 防沫(3)
  • 防浸(2)
  • 防滴(2)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 70~80未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満・70~80未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
充電式LEDライト (無段階調光) エスコ充電式LEDライト (無段階調光)エスコ
4,500税込4,950
1個(1個)
欠品中
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LED
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)エスコ
8,170税込8,987
1個
当日出荷
ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯アズワン品番65-2178-01
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
フレキシブル隙間ライト/LED エスコフレキシブル隙間ライト/LEDエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検に。点灯約100時間!長寿命モデル。ポリカーボネートレンズ。テールスイッチタイプ。
材質アルミ合金質量(g)70 (本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)100使用電池単4×2本 (別売)サイズ(mm)ヘッド径:Φ6.5 全長:525 フレキシブルケーブル長:410明るさ(Lm)12防水性IPX2照射距離(m)18照射方式集光 (固定)
ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコライト/LED (USBコード・ACアダプター付き)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整。収納式フック、背面マグネット付。コンパクトに折りたためます。ヘッド角度調整可能。ヘッド先端部にもライト付。内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。電池1個当たりの定格は16.28Whです。
付属品充電用ACアダプター、USB Type-Cコード質量(g)330電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)光源正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯使用電池リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付)充電時間(時間)4サイズ(mm)45 (W)×62 (D)×320 (H)明るさ(Lm)(正面) 強:700 弱:350 (ヘッド) 35連続点灯時間(時間)強:4 弱:8 ヘッド:60
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,300税込21,230
1個
欠品中
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコΦ15x180mm スティックライト(高発光体/青)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
マグネットホルダー (EA815LD-100用) エスコマグネットホルダー (EA815LD-100用)エスコ
310税込341
1個
翌々日出荷
EA815LD-100A、(以下旧)EA815LD-100、-101、-101A用。マグネットホルダー。
質量(g)80径(Φmm)サイズホルダー部分:40、サイズマグネット部分:60
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
材質樹脂+アルミ質量(g)530電源リチウムイオン充電池点滅機能:なし充電時間(時間)5.5サイズ(mm)120×61×138(H)明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)防水性IP66照射距離(m)約60(強) 約50(弱)照射方式散光
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60
[電池式]LED作業灯 エスコ[電池式]LED作業灯エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
7,890税込8,679
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応アズワン品番65-9286-62
スティックライト(IR赤外線発光) エスコスティックライト(IR赤外線発光)エスコ
420税込462
1本
翌日出荷
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE寸法(mm)15×155質量(g)23.4発光時間(時間)8
LEDライト エスコLEDライトエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
[充電式] 作業ライト/LED(750ルーメン/マグネット付) エスコ[充電式] 作業ライト/LED(750ルーメン/マグネット付)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間アズワン品番65-2178-05
[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付) エスコ[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブルアズワン品番65-2178-03
[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)エスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)310(電池含)電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)Φ69×82光源LED24灯アズワン品番64-7914-24明るさ(Lm)110
Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本) エスコΦ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-36材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液グリーン質量(g/本)約2直径×長さL(Φmm×mm)6×50発光時間(時間)4~6
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本) エスコΦ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本) エスコΦ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液グリーン質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) エスコΦ15x180mm スティックライト(黄/3本)エスコ
319税込351特価
1個
当日出荷から翌日出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED エスコAC100V/6.0W/572mm 照明灯/LEDエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-3A全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)
4.02m 点検ライト/下水管用 エスコ4.02m 点検ライト/下水管用エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150
作業灯 (フレキシブル/マグネット付き) エスコ作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)エスコ
780税込858
1台
翌日出荷
フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。
材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6
LEDライト (300ルーメン/マグネット付き) エスコLEDライト (300ルーメン/マグネット付き)エスコ
12,700税込13,970
1セット
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。丈夫なアルミ製ヘッド。マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
質量(g)538照明装置LED球 (SMD)3灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)サイズ(mm)69×82明るさ(Lm)300
LEDライト (750ルーメン/マグネット付き) エスコLEDライト (750ルーメン/マグネット付き)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能。マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能。丈夫なアルミ製ヘッド。
質量(g)360電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)照明装置10W LED球1灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付)充電時間(時間)約3~5サイズ(mm)Φ95×110明るさ(Lm)強:750 弱300連続点灯時間(時間)強:230 弱:6
LEDライト エスコLEDライトエスコ
45,700税込50,270
1台
翌日出荷
2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。
付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
ミニスティックライト エスコミニスティックライトエスコ
7,170税込7,887
1袋(100本)
翌日出荷
材質本体:PE 溶液:化学発光体溶液質量(g)0.15発光色グリーン寸法(Φ×mm)2.9×23距離視認:15m発光時間(時間)3
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)アズワン品番67-4724-48
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55アズワン品番68-1840-33
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
57,100税込62,810
1個
翌日出荷
最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグアズワン品番68-1840-39
[USB/ソーラー充電]LED作業灯 エスコ[USB/ソーラー充電]LED作業灯エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
付属品:microUSBケーブル(1.2m)。パソコンから充電できて、スマホに充電できる。作業やアウトドアに最適。大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)。ソーラー充電:ソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体を置いて充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット エスコ[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セットエスコ
85,700税込94,270
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
61,700税込67,870
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。
[充電式]ランタン/LED(バッテリー別) エスコ[充電式]ランタン/LED(バッテリー別)エスコ
10,300税込11,330
1台
翌日出荷
つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ