充電タイプワークランプ (12) カテゴリ: ワークランプ・ハンドランプブランド: TAKENOWすべて解除
充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW 当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途 自動車塗装などに。 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP65 LED 三光色 COB LED バッテリー リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 500(High)250(Low) 点灯時間 約2.5時間 充電時間(時間) 約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 190×56×36 質量(g) 305 マグネット ○ フック フック付き 仕様 演色:96CRI+ アズワン品番 64-9305-52 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW (1件のレビュー) 当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途 自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様 トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g) 約370 仕様1 CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×66.5×397 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP54 充電時間(時間) 約4.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 65-1339-21 マグネット ○ RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW 当日出荷
メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途 ワークライト 付属品 取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド 材質 ABS+TPE+PC 寸法(mm) 192×52×33 スイッチ トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯 本体質量(kg) 約0.25 連続使用時間 トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間 バッテリー 3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度 6500K 耐衝撃性能 IK09 明るさ(Lm) トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600 防水保護等級 IP65
充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW 当日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途 自動車塗装などに。 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP65 LED 多色温度 COB LED バッテリー リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh) 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 2000(High) 1000(Medium) 500(Low) 色温度 2700-3500-4500-5500-6500 点灯時間(時間) 約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low) 充電時間(時間) 約3.5 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 225×200×70 質量(g) 1150 仕様 演色:96CRI+ アズワン品番 64-9305-53 RoHS指令(10物質対応) 対応
2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW 当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途 自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様 スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g) 約210 仕様1 CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×80×35.5 バッテリー 高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 約4.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 65-1339-23 マグネット 〇 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
充電式LED ハンドライト TAKENOW 当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途 60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP20 LED COB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリー リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 60-650(メインライト) 120(トップライト) 色温度 6500 点灯時間(時間) 約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト) 充電時間(時間) 約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 384×40×44.5 質量(g) 253 仕様 演色:80CRI+ アズワン品番 64-9305-59 RoHS指令(10物質対応) 対応
WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW 5日以内出荷
超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途 ワークライト 付属品 取扱説明書、Type-C to USBケーブル 材質 アルミニウム合金+ナイロン+PC 寸法(mm) (展開時)298×26×21 本体質量(g) 98 連続使用時間(時間) メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5 モード切替 トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯 バッテリー 3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー 色温度(K) 6500 輝度 【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン 耐衝撃性能 IK07 折りたたみ寸法(mm) 156×33×21 防水保護等級 IP54
充電式LEDハンドランプ TAKENOW 欠品中
耐久性に優れたアルミニウムボディを採用しています。底部に強力なマグネットを搭載しています。プロの作業に最適な手のひらサイズです。縦方向に180°、横方向に270°回転するヘッドを備えています。3つのLEDインジケーターで状態を表示します。(緑点滅:充電中、緑点灯:充電完了)低電圧警告機能により、充電時期を通知します。サイドスイッチを 1.2 秒長押しするとUVライトが点灯します。UVライトは5分間点灯後、自動的に消灯します(時間間隔なし)。
付属品 Type-C 充電ケーブル 寸法(mm) 348.8×32×40(展開時)、185.7×32×48.6(折りたたみ時) 質量(g) 333 使用温度範囲(℃) -10~+40 波長(nm) 【UVライト】395 バッテリー 3.65V 5000mAh リチウムイオン電池 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 3 LED COB LED(フラッドライト)・SMD LED 6500K(トップライト)、395nm紫外線 LED(出力 630mW) 耐衝撃性能 IK07 充電方式 Type-C USB 明るさ(Lm) 120(トップスポットライト)、200 / 400 / 800 / 1600(フラッドライト) 点灯時間(時間) 16(スポットライト)、16 / 10 / 5 / 3(フラッドライト)
充電式LEDハンドランプ TAKENOW 翌日出荷
高耐久性ボディ、滑りにくく衝撃を吸収するTPEオーバーモールド、および割れにくいPCレンズを採用しています。360°回転するスタンドを装備しています。底部に強力なマグネットを搭載し、さらに収納式フックが付いています。3個のLEDインジケーターで、バッテリー残量および充電状態を表示します。
付属品 Type-C 充電ケーブル 寸法(mm) 160×60×30 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) -10~+40 バッテリー 高品質 3.7V 2000mAh リチウムポリマー充電池 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 3 LED COB LED 6500K(メインライト)、SMD LED 6000K(スポットライト) 耐衝撃性能 IK07 充電方式 Type-C USB 明るさ(Lm) 200 / 600(メインライト)、100(スポットライト) 点灯時間(時間) 8 / 3.5(メインライト)、10(スポットライト)
充電式LED ハンドライト TAKENOW 翌日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途 3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP65 LED COB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリー リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト) 色温度 6500 点灯時間(時間) 約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト) 充電時間(時間) 約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 59×41.5×230 質量(g) 380 仕様 演色:80CRI+ アズワン品番 65-1844-66 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式カラーマッチLEDライト TAKENOW 翌日出荷
耐久性プラスチックボディを採用しています。底部に強力マグネットを搭載しています。縦方向180°、横方向270°回転するヘッドを備えています。4段階のLEDバッテリー残量表示と、低電力警告機能を搭載しています。
仕様 【演色評価数】CRI 96+ 付属品 Type-C 充電ケーブル 寸法(mm) 55×43×373(展開時)、55×46×199(折りたたみ時) 色 5色 質量(g) 445 使用温度範囲(℃) -10~+40 バッテリー 充電式 高品質 リチウムイオン電池 3.7V 5200mAh 色温度(K) 2700-3500-4500-5500-6500 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 4 LED COB LED 耐衝撃性能 IK07 充電方式 Type-C USB 明るさ(Lm) 150 / 300 / 600(6500Kのみ)(ラウンド)、200 / 400 / 800(6500Kのみ)(スリム) 点灯時間(時間) 10 / 6 / 4(ラウンド)、10 / 5 / 2.5(スリム)
充電式LED ワークライト TAKENOW 翌日出荷 から 3日以内出荷
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途 ハンドルは180°調節出来ます。 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP65 LED COB LED 耐衝撃性能 IK07 色温度 6500 仕様 演色:80CRI+ RoHS指令(10物質対応) 対応
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品 ページ: 1/ 3