絞り込み
ブランド
  • MUSTTOOL
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(103)
  • 嵯峨電機工業(64)
  • 日動工業(59)
  • ハタヤリミテッド(45)
  • ANTEL(40)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • TAKENOW(25)
  • GENTOS(24)
  • トライメイト(20)
  • 日機(18)
  • Qlight(14)
  • ELPA(13)
  • KTC(13)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(7)
防水性能
  • 防噴流(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト 充電式 MUSTTOOLLEDワークライト 充電式MUSTTOOL
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。充電器につけたままでもライト照射可能。
用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個寸法(mm)191×32×51ブラック/レッド質量(g)250使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約4充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30落下耐久(m)2
LEDワークライト 充電式 MUSTTOOLLEDワークライト 充電式MUSTTOOL
3,698税込4,068
1個
予約販売
本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。
用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)120×26×60ブラック/レッド質量(g)135使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69落下耐久(m)2
薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUSTTOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式MUSTTOOL
6,598税込7,258
1個
予約販売
19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。
用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 3200mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5
薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUSTTOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式MUSTTOOL
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。
用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)147×21×33ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110落下耐久(m)2

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ