LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデルZATTA(1件のレビュー)当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)50×270×35質量(g)100連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付きZATTA(3件のレビュー)当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付きZATTA当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備狭い場所での作業キャンプや夜釣りなど仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2付属品充電用USBケーブル本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh点灯方式調光無段階調節充電時間(時間)約4充電方式USB充電使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大190電球の種類COB型LED
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
ページ: 1/ 3