【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)ENERGIZER(エナジャイザー)当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。本体質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
ハイブリッドミニトーチライトENERGIZER(エナジャイザー)5日以内出荷
付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時)
コンパクトで軽いので、持ち運びに便利
トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!
幅(mm)28質量(kg)0.055高さ(mm)107奥行(mm)26使用電池CR123電池使用場所屋内外明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4照射距離(m)50(ハイモード使用時)電球の種類LED最大点灯時間55時間(ローモード使用時)
LEDライトエスコ税込¥50,270¥45,700