充電タイプワークランプ (2) カテゴリ: ワークランプ・ハンドランプブランド: GENTOSすべて解除
ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能本体180°回転チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP66 光束(Lm) 約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145.0×120.0×83.0 質量(g) 580 電源 専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~11 照射距離(m) 約71 落下耐久(m) 2 付属品 専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間) 約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類 LED
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOS 当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途 IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm) 質量(g) 295 電源 リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×82×28 防塵防水性能 66 フック ○ 電池寿命 充放電約500回 充電時間(時間) 約9.5 光束(Lm) 1200 使用場所 屋内外 マグネット ○ 明るさ(Lm) 1200~200 照射距離(m) 48 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~28 落下耐久(m) 1
LEDライト エスコ 税込 ¥ 50,270 ¥ 45,700 バスケットへ