絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(83)
  • 嵯峨電機工業(64)
  • 日動工業(59)
  • ハタヤリミテッド(41)
  • ANTEL(39)
  • TAKENOW(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • GENTOS(24)
  • トライメイト(20)
  • 日機(18)
  • Qlight(14)
  • ELPA(13)
  • KTC(13)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防浸(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)LEDタフライトLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電球の種類LED材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア
LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型LAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
質量(g)450定格消費電力(W)12.5定格入力電圧(V)24発光色昼白色色温度(K)5000
RGBW LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)RGBW LEDタフライトLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等定格消費電力(W)12.5保護等級IP67F使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ