絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(101)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • 日動工業(59)
  • ハタヤリミテッド(44)
  • ANTEL(39)
  • TAKENOW(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • GENTOS(22)
  • トライメイト(20)
  • 日機(18)
  • Qlight(14)
  • ELPA(13)
  • KTC(13)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
防水性能
  • 防沫(1)
  • 非対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯富士倉(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)光源3528LEDチップ充放電回数500回充電時間(時間)約4モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)アズワン品番64-9675-36使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト 富士倉充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト富士倉
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム質量(g)310出力USB:DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)バッテリーリチウムイオンバッテリーV色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)バッテリー容量(Ah)4.8バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4充電電圧(V)DC5/充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2400×2本使用場所室内明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、光色トップライト:昼光色//約13時間演色指数(Ra)>80電球の種類LED点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2バッテリー寿命約500回
HANDY LIGHT MINI 富士倉HANDY LIGHT MINI富士倉(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ