新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯富士倉(23件のレビュー)当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)光源3528LEDチップ充放電回数500回充電時間(時間)約4モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)アズワン品番64-9675-36使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
HANDY LIGHT MINI富士倉(1件のレビュー)3日以内出荷から9日以内出荷
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20
LEDライトエスコ税込¥50,270¥45,700