絞り込み
ブランド
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
798件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
15,900税込17,490
1個
3日以内出荷
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用充電しながら点灯可能360°回転 強力マグネット内蔵ハンドルUSB出力ポート付三脚取付可能
付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュセットYAMAZEN(山善)
36,980税込40,678
1式
翌日出荷
ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)8.5~48.5
ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュ 単体YAMAZEN(山善)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)6.5~26
LEDフォールディングライト ElutLEDフォールディングライトElut
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
コンパクトに持ち運びが可能ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。UVライト搭載蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。8つのLEDライトを搭載8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。防塵防水設計水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリーで作業可能底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコンブラック使用温度範囲(℃)-10~ +45 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約260(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.7 (LED Hi)、最大 約9.3 (LED Lo)、最大 約10 (UV )波長(nm)約409(UV)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.0照度(Lux)最大約490(LED Hi)/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約460 (LED Hi)、約245 (LED Lo)、約10(UV)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52
USB充電式LED強力ライト&ランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約284全光束(Lm)前面ライト:最大約250/側面ランタン:最大約100光源前面ライト:白色LED(交換不可)/側面ランタン:白色LED、電球色LED 、赤色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×103×178連続点灯時間(時間)約3.5(前面ライト最大)/約8(側面ランタン)
M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライトミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能耐衝撃性および耐薬品性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
キラメ 日動工業キラメ日動工業
829税込912
1個
当日出荷
ポンッ!と押すだけ。幅広い用途で使用可能。マグネットやフックでも取付可能。
用途収納庫・クローゼット・内装工事・車両整備・避難場所・アウトドア・DIY作業等。使用電池単4アルカリ電池×3(別売り)光源色昼光色(6000K)定格光束(Lm)100連続点灯時間(時間)1.5(1m照度が10lxを切るまでの時間です。)
ミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTELミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可ANTEL
959税込1,055
1個
3日以内出荷
電源:リチウムポリマー電池バッテリー容量:500mAh充電時間:約1.5時間点灯時間:約1.5時間~2時間明るさ:約250lm調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF調色:電球色、昼白色、昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色 調光:5段階 底面:マグネットと三脚取付穴 角度調整
モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 ANTELモーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光ANTEL
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)バッテリー容量:1500mAh充電時間:約3時間点灯時間:約3.5時間明るさ:約230lmモーションセンサーセンサー作動距離:30cm付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
ソーラーパネルランタンカーキ ANTELソーラーパネルランタンカーキANTEL
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:3000mAh充電時間:約4時間使用時間:(強)約3時間(弱)20時間最高明るさ:約750lm調光::昼光色→昼白色→電球色m防塵防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法充電:ソーラーパネル・ケーブル充電給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可 ハンドル:引っかけ部分あり 調光調色 ダイヤルスイッチ
充電式壁掛けホワイト ANTEL充電式壁掛けホワイトANTEL
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)バッテリー容量:2000mAh充電時間:約3時間連続使用時間(強):約5時間連続使用時間(中):約8時間連続使用時間(弱):約20時間調色:電球色→昼白色→昼光色調光:3段階最大調光:約100lm取り付け方法:両面テープ・ビス止め付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
充電式スリムライト ガンメタ Type-C充電式  キーホルダー付き  超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ  サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ  高級感のあるアルミボディ ANTEL充電式スリムライト ガンメタ Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディANTEL
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)最高光束:160 lm付属品:本体パッケージ仕様:台紙付ブリスター材質:アルミニウム
用途Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
充電式スリムライト ゴールド Type-C充電式  キーホルダー付き  超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ  サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ  高級感のあるアルミボディ ANTEL充電式スリムライト ゴールド Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディANTEL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)最高光束:160 lm付属品:本体パッケージ仕様:台紙付ブリスター材質:アルミニウム
用途Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
最高光束:300 lm点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書パッケージ仕様:茶箱
用途Type-C充電式 取っ手付き 調色:昼光色、昼白色、電球色 調光:無段階調光(ボタン長押し)
COBマグネットライトブラウン ANTELCOBマグネットライトブラウンANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット日動工業
15,980税込17,578
1組
当日出荷から翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ日動工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140関連資料(0.89MB)取扱説明書(1.86MB)IP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀)作業用LEDワークライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプ固定式本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1300定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
薄型LEDワークライト 調光タイプ EARTH MAN薄型LEDワークライト 調光タイプEARTH MAN
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え)全光束(Lm)約1900~5100色温度(K)約3500~6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
8,610税込9,471
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)175消費電力(W)3出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)1.5色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)74電球の種類LED
緊急非常灯ココニイルヨ3個 REX(レックス)[自動車用品]緊急非常灯ココニイルヨ3個REX(レックス)[自動車用品]
4,398税込4,838
1セット(3個)
5日以内出荷
厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600
AFFポケットライト AFF WAREAFFポケットライトAFF WARE
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ポケットサイズの充電式LEDの懐中電灯です。多彩な点灯パターンとズーム機能が搭載されています。
質量(g)93全光束(Lm)強450・中130・弱60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×145インターフェースUSB Type-C点灯方式強点灯・中点灯・弱点灯・高速点滅・低速点滅バッテリー容量(mAh)1500電球の種類LED
バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライトミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力満充電で最大12時間の連続点灯時間 頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット ポケットに入れて持ち運べる設計分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 縦にも横にも自由に動かせるヘッド IP54の防塵・防水2mの耐衝撃
付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
空気でふくらむ明るいLEDライト ヒラカワ空気でふくらむ明るいLEDライトヒラカワ
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。付属品電池式モバイルバッテリー付き材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン消費電力(W)8寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9最大出力【電池BOX】1Aコード長さ(cm)約110消費電流(VA)5/2動作温度範囲(℃)-20~40入力ポートUSB-A
LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業LEDコネクトライン200V 片面発光10m日動工業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)
LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光日動工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83
スタンド付三つ葉ライト REX(レックス)[自動車用品]スタンド付三つ葉ライトREX(レックス)[自動車用品]
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付
仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグアズワン品番67-8042-37
首振り&折り畳みワークライト JTC首振り&折り畳みワークライトJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・照度:正面300ルーメン、ヘッド部70ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.7V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS
用途・点灯時間:正面3~4時間、ヘッド部10時間 ・充電時間:3~4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時)関連資料(0.17MB)取扱説明書(0.55MB)
防雨型ハンドランプ10W 日動工業防雨型ハンドランプ10W日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷
屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3定格光束(Lm)1550
コンパクトLEDライト FENIX(フェニックス)コンパクトLEDライトFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー材質A6061-T6アルミニウム幅(mm)34高さ(mm)145.5奥行(mm)23.5電源USB充電タイプ保護等級IP68光源色(Luminus社製)SFT40LED充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)最大1600照射距離(m)最大420点灯時間(時間)25.5落下耐久(m)1
ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライトFENIX(フェニックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239電源7.4充電時間(時間)5使用場所屋外明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ点灯は4つのモードUSB出力付(5V 1A)フック付強力マグネットで鉄板等に固定可能電池残量表示機能付屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhフック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.91MB)取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。
関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.41MB)
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
5,740税込6,314
1台
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン質量(kg)0.3電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)電球LED球本体サイズ(mm)50×65×355(H)電池寿命約500回(充電回数)充電時間(時間)1.5パターン2段階(明るさ100%、50%)配光角度(°)約120明るさ(Lm)300光色昼白色防水性IP55連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
[電池式]LED作業灯 エスコ[電池式]LED作業灯エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ