絞り込み
ブランド
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
804件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDスリムライト(セット品) 嵯峨電機工業充電式LEDスリムライト(セット品)嵯峨電機工業
34,980税込38,478
1本
当日出荷
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
用途奥まった所や狭い所の作業に。電球の種類LED全長(mm)418明るさ(Lx)1400/0.3m連続点灯時間約5時間20分LED高輝度LED×30球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
防爆型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
耐圧防爆構造【d2G4】縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラスランプ寿命約9000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T60713号質量(kg)5.0防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4光源36Wツイン管と専用インバーター外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745色温度(K)5000仕様屋外用(防雨型)トラスコ品番851-4043フックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式 BIGMAN(ビッグマン)マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式BIGMAN(ビッグマン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。
用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
6,690税込7,359
1個
3日以内出荷
狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付360°自在フレキシブルライト付背面強力マグネット内蔵電池残量が分かるインジケーター付
付属品USB Type-C ケーブル質量(g)385(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40充電時間約3 時間(5V2A)連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間防塵防水性能IP54サイズ(mm)【フレキシブルライト】300照射距離(m)約50
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
15,900税込17,490
1個
3日以内出荷
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用充電しながら点灯可能360°回転 強力マグネット内蔵ハンドルUSB出力ポート付三脚取付可能
付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 3R(スリーアール)ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器3R(スリーアール)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電球の種類LED
レディオック ハンディワークライト 岩崎電気レディオック ハンディワークライト岩崎電気
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。
材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)
バッテリーアダプタ ハイコーキ用 岩崎電気バッテリーアダプタ ハイコーキ用岩崎電気
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ハイコーキ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ハイコーキ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
バッテリーアダプタ マキタ用 岩崎電気バッテリーアダプタ マキタ用岩崎電気
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
マキタ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、マキタ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
バッテリーアダプタ ボッシュ用 岩崎電気バッテリーアダプタ ボッシュ用岩崎電気
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ボッシュ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
充電式カラーマッチLEDライト TAKENOW充電式カラーマッチLEDライトTAKENOW
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
耐久性プラスチックボディを採用しています。底部に強力マグネットを搭載しています。縦方向180°、横方向270°回転するヘッドを備えています。4段階のLEDバッテリー残量表示と、低電力警告機能を搭載しています。
仕様【演色評価数】CRI 96+付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)55×43×373(展開時)、55×46×199(折りたたみ時)5色質量(g)445使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー充電式 高品質 リチウムイオン電池 3.7V 5200mAh色温度(K)2700-3500-4500-5500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)4LEDCOB LED耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)150 / 300 / 600(6500Kのみ)(ラウンド)、200 / 400 / 800(6500Kのみ)(スリム)点灯時間(時間)10 / 6 / 4(ラウンド)、10 / 5 / 2.5(スリム)
充電式LEDフラッシュライト TAKENOW充電式LEDフラッシュライトTAKENOW
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
充電式リチウムイオン電池。耐久性の高いアルミニウムボディを採用しています。Type-Cケーブルによる直接充電に対応しています。バッテリー残量および充電状態を示すLEDインジケーターを搭載しています。過充電・過放電を防止する回路保護機能を備えています。防塵・防水性能 IP68に適合しています。2mの落下耐性があります。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)Φ30×Φ25×140質量(g)157使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー交換可能 3.6V 2600mAh 充電式リチウムイオン電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)2.5LED高出力・超高輝度ホワイトLED耐衝撃性能IK09モード【点灯】エコ-弱-中-強-ストロボ-消灯充電方式Type-C USB明るさ(Lm)30/エコ・150/弱・600/中・1200/強照射距離(m)最大180連続点灯時間(時間)23/エコ・12/弱・4.5/中・2.5/強
ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】GENTOS
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLEDx1個、高演色暖色COBLEDx1個、高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1
ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】 GENTOSガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】GENTOS
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利フック付き → 吊り下げ照明として活用マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2
ライトスタンド用ラインプレート 嵯峨電機工業ライトスタンド用ラインプレート嵯峨電機工業
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
ライトスタンド ラインプレートセット 嵯峨電機工業ライトスタンド ラインプレートセット嵯峨電機工業
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様コード長さ(m)5入力電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000演色指数(Ra)80脚部構造キャスター
充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way COWELL(コーウェル)充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2wayCOWELL(コーウェル)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
仕様電源装置:電源内蔵、直結工事:不要質量(g)6850外形寸法(mm)680(最大)~ 180(最小)×1510消費電力(W)93.8全光束(Lm)9110入力電圧(V)AC100/200/240平均演色評価数Ra70保護等級IP65寿命設計寿命:30000時間保証期間2年間力率0.95光源色昼光色(5700~6000K )エネルギー消費効率(Lm/W)97.1安全規格PSE適合EMC規格J55015適合動作温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.48MB) 仕様書(0.31MB)適合ランプ充電式作業灯100W照射角度(°)360調光範囲三段階調光(100% / 50% / 25%)
充電式フラットライト昼光色 ANTEL充電式フラットライト昼光色ANTEL
899税込989
1個
3日以内出荷
充電式明暗人感センサー常時点灯モード、明暗人感モード(検知後自動点灯、約20秒後消灯)連続使用可能時間(常時点灯):約4.5時間連続使用回数(明暗人感):約600回※1日10回点灯で約60日連続使用可能
ホワイト充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)40光色昼光色稼働時間(時間)(連続)約4.5
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯連結タイプ・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)・延長ケーブル約0.3mクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグ
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯単独タイプクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
タフネスライト NOVA ノヴァ EFFORT(エホート)タフネスライト NOVA ノヴァEFFORT(エホート)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』衝撃を跳ね返すNOVA。あらゆる場面を照らすタフネスライト。
寸法(mm)140×32×22質量(g)105防塵防水性能IPX4耐衝撃性IK7内蔵電池リチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB-C
作業灯 (フレキシブル/マグネット付き) エスコ作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)エスコ
780税込858
1台
翌日出荷
フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。
材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6
LEDライト (300ルーメン/マグネット付き) エスコLEDライト (300ルーメン/マグネット付き)エスコ
12,700税込13,970
1セット
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。丈夫なアルミ製ヘッド。マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
質量(g)538照明装置LED球 (SMD)3灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)サイズ(mm)69×82明るさ(Lm)300
LEDライト (750ルーメン/マグネット付き) エスコLEDライト (750ルーメン/マグネット付き)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能。マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能。丈夫なアルミ製ヘッド。
質量(g)360電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)照明装置10W LED球1灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付)充電時間(時間)約3~5サイズ(mm)Φ95×110明るさ(Lm)強:750 弱300連続点灯時間(時間)強:230 弱:6
LEDライト エスコLEDライトエスコ
45,700税込50,270
1台
翌日出荷
2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。
付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOWWL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライトTAKENOW
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20
充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付 日機充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付日機
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.8MB)
ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュ 単体YAMAZEN(山善)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)6.5~26
LED4WAYライト ElutLED4WAYライトElut
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54フォールディングライト接続時 :IP30バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載1バッテリー残量(ライト点灯時)赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)
充電式サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式サイクルライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品USBケーブル(Type- C→Type-A、コード長50cm)材質アルミ+ABS本体質量(g)約88全光束(Lm)約350光源白色LED1灯&アンバーLED2灯(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池 1200mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約2.5(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×75(取付バンド除く)連続点灯時間(時間)約3.5(連続点滅:約10)
ラインプレート 付替え用 嵯峨電機工業ラインプレート 付替え用嵯峨電機工業
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196
ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業ラインプレート LP-02嵯峨電機工業
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷
目視検査用ラインプレート模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用ハタヤリミテッド
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。
質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30
LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット ハタヤリミテッドLEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセットハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。
セット内容ハーネスマウント用、ネックマウント用、クリップマウント用アタッチメント質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30
ネックマウント用アタッチメント ハタヤリミテッドネックマウント用アタッチメントハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合機種LHAL-01質量(kg)0.05
クリップマウント用アタッチメント ハタヤリミテッドクリップマウント用アタッチメントハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
クリップ背面にマグネット付です。
適合機種LHAL-01質量(kg)0.055
LEDライト STAHLWILLE(スタビレー)LEDライトSTAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
90日以内出荷
パワフルで耐久性に優れた2WのLED。ポリカーボネート製の堅牢で非導電性、耐腐食性の高いハウジング。ラバーシースベゼルの採用により、高い耐衝撃性と眩しさを軽減。LED回路により、アルカリ電池の寿命の80%まで常に明るいビームを実現。ランプカラーを回転させることで、ビーム幅をナローからワイドに、またはワイドからナローに調整できます。水深3mまでのIP68防水仕様。圧力均衡バルブ、水素スクラバー触媒、極性表示付きバッテリー接点により、電池漏れや圧力変動による爆発リスクを最小化。電池交換がしやすいように設計された電池ボックス。
セーフティイエロー質量(g)60電源単三電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×40.6×35.6連続点灯時間5時間明るさ(Lm)ワイド・165/ナロー・122照射距離(m)ワイド・232/ナロー・387
アップドラフト ソーラー充電式投光器 アップドラフトアップドラフト ソーラー充電式投光器アップドラフト
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
大容量3600mAhリチウムバッテリー内臓ソーラーでもUSBでも充電できる!!充電時間、USB使用で約6~7時間太陽光38000LUX(薄曇)で約10時間スマホの充電の可能
用途災害時やアウトドアに仕様赤色点滅:約30時間使用時間(COB)4~8時間、(LED)7~8時間バッテリー容量(mAh)3600明るさ(Lm)(COB)350~150、(サイドLED)140
LEDライト 折りたたみ式 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)LEDライト 折りたたみ式LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,198税込5,718
1個
欠品中
プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)落ちず、外しやすい絶妙マグネット。便利な充電式。光調整3段階。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。付属品USBTYPE-C充電ケーブル 50cm材質アルミニウム・ナイロン・シリコン寸法(mm)全長165×幅18.5×高さ25.3 ※最大時全長310.3バッテリー内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)色温度(K)LOW 5700、HIGH 5700、先端 6300充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)650光束(Lm)LOW 95、HIGH 180、先端 120演色指数(Ra)LOW 98、HIGH 98、先端70点灯時間(時間)LOW 3.0、HIGH 1.5、先端 3.0
LEDライト クリップペン式 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)LEDライト クリップペン式LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,198税込4,618
1個
欠品中
プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)落ちず、外しやすい絶妙マグネット。便利な充電式。光調整3段階。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。付属品USBTYPE-C充電ケーブル 50cm材質アルミニウム・ABS樹脂・ナイロン・シリコン寸法(mm)全長166×幅17.8×高さ20.4バッテリー内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)色温度(K)LOW 5600、HIGH 5600、先端 6900充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)650光束(Lm)LOW 185、HIGH 380、先端 100演色指数(Ra)LOW 98、HIGH 97、先端70点灯時間(時間)LOW 2.0、HIGH 1.0、先端 4.5

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ