絞り込み
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月10日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
798件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COBマグネットライトベージュ ANTELCOBマグネットライトベージュANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
COBマグネットライトグレー ANTELCOBマグネットライトグレーANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
明るさ:150lm防滴充電式(C-type.)充電用ケーブル
用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
充電式電源:リチウムイオン充電池バッテリー容量:2000mAh最高明るさ:1000lm色温度:昼光色付属品:USB type-Cケーブル・保証書・ストラップ
用途連続使用時間:約3.5時間 充電時間:約2時間~7時間 点灯モード:3種類(点灯強→点灯弱→点滅→電源OFF)
シーリングランプ 40W フジマックシーリングランプ 40Wフジマック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。
用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)質量(g)276消費電力(W)40口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)
LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ日動工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ日動工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)13000電球の種類LED
ハンガーフック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーフックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1セット(2個)
3日以内出荷
適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J材質ステンレス寸法(mm)180×80×20質量(g)84入数(個)●2入(割りピン×2付属)関連資料(1.53MB)
LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型LAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
質量(g)450定格消費電力(W)12.5定格入力電圧(V)24発光色昼白色色温度(K)5000
ミニスティックライト エスコミニスティックライトエスコ
7,170税込7,887
1袋(100本)
翌日出荷
材質本体:PE 溶液:化学発光体溶液質量(g)0.15発光色グリーン寸法(Φ×mm)2.9×23距離視認:15m発光時間(時間)3
緊急非常灯ココニイルヨ REX(レックス)[自動車用品]緊急非常灯ココニイルヨREX(レックス)[自動車用品]
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600
UVL00 UVキュアリングランプ FINIXAUVL00 UVキュアリングランプFINIXA
279,800税込307,780
1セット
5日以内出荷
ハイパワーLEDで素早く確実に硬化させます。UV-A波(ピーク波長395nm)のみを照射するので安心して使用できます。超音波式のリアルタイム距離測定機能を搭載最長10分のカウントダウンタイマーを内臓。終了後は自動消灯しますビルトイン冷却システムがユニットをしっかり冷却します。メジャーな外資系塗料メーカーのUV塗料での硬化テスト済み0.9kgの軽量ボディとコードレス(充電式)で使いやすい壁に取り付けることもできる充電ステーションを付属別売りの専用三脚あり
UVL00専用三脚 FINIXAUVL00専用三脚FINIXA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
UVL00用三脚
充電式COB作業灯 Modes充電式COB作業灯Modes
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
270度の可動領域で必要に応じて光の焦点を合わせられる。1/4インチのカメラネジで三脚等に取付け可能。強力マグネットであらゆる金属面に接着。スイッチ長押しで光量を調節できる調光機能搭載。充電式バッテリー搭載でスマートフォン等への充電も可能。
セット内容TF-310,USBケーブル材質ABS+PC+TPR+アルミニウム質量(g)205バッテリー3.7V・2000mAhリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約3サイズ(mm)W44×D34×H169明るさ(Lm)COB500、トップライト170点灯時間(時間)トップライト4、メインライト3充電端子USB Type-C
高照度 三脚付マルチライト PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライトPROMOTE(プロモート)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
小型なのに明るい!最大600Lm!!カラビナ・栓抜き・三脚付!背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!7パターンで点灯・点滅昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
用途暗がりの作業やアウトドアに。その他充電口:USB Type-C付属品USBケーブル・ミニ三脚材質(本体)ABS・PS・アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED
緑十字 充電式ワークライトミニ 日本緑十字社緑十字 充電式ワークライトミニ日本緑十字社
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。5V/1AでUSB給電も可能です。
用途工場内や自動車整備時に。夜間作業の持ち運びに。仕様強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式)トラスコ品番661-8453幅(mm)103高さ(mm)95奥行(mm)40充電時間5~6時間
バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 折り畳みワークライトミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力満充電で最大12時間の連続点灯時間 頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット ポケットに入れて持ち運べる設計分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 縦にも横にも自由に動かせるヘッド IP54の防塵・防水2mの耐衝撃
付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
空気でふくらむ明るいLEDライト ヒラカワ空気でふくらむ明るいLEDライトヒラカワ
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。付属品電池式モバイルバッテリー付き材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン消費電力(W)8寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9最大出力【電池BOX】1Aコード長さ(cm)約110消費電流(VA)5/2動作温度範囲(℃)-20~40入力ポートUSB-A
RGBW LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)RGBW LEDタフライトLAMP(スガツネ工業)
33,998税込37,398
1個
3日以内出荷
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等定格消費電力(W)12.5保護等級IP67F使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDラインのみ 両面発光 20m 日動工業LEDラインのみ 両面発光 20m日動工業
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
自由に曲げれるフレキシブルライト
用途トンネル工事、、誘導ライト照明、鉄道の保線管理、橋梁工事、床下清掃、注意喚起等仕様屋内・屋外兼用型質量(kg)3.1タイプ両面発光長さ(m)ライン:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)216定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.7保護等級耐衝撃:IK10色温度(K)5000寿命設計球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000/m
[充電式] 作業灯/LED エスコ[充電式] 作業灯/LEDエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
仕事用、アウトドアに最適です。
仕様スタンドタイプ付属品ACアダプター(コード長/2m)寸法(mm)作業灯:230×65×220(H)質量(kg)1.2電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V電球LED球180個充電時間約8時間アズワン品番65-5670-22明るさ(Lm)700連続点灯時間(時間)6
SPL-240D-50K-5ME用 灯具収納バッグ 日動工業SPL-240D-50K-5ME用 灯具収納バッグ日動工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
LEDコネクトライン 片面発光20m 日動工業LEDコネクトライン 片面発光20m日動工業
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)180スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.01定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)LED20m入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)20000連結可能台数:2台(50mまで)
LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業LEDコネクトライン200V 片面発光50m日動工業
84,980税込93,478
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)
LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光日動工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83
LEDコネクトライン 両面発光20m 日動工業LEDコネクトライン 両面発光20m日動工業
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)216スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.7定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)LED20m入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000連結可能台数:2台(50mまで)
LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白 日動工業LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白日動工業
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷
片面発光コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-10LA-Wー200V/LECN-50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:397/60m:456/70m:491/80m:529/90m:555/100m:591定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.33/60m:2.67/70m:2.89/80m:3.14/90m:3.34/100m:3.54寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:188.9連結数連結可能台数:2本(100mまで)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白 日動工業LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白日動工業
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9連結数連結可能台数:2本(100mまで)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白日動工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
LEDコネクトライン片面発光20m延長用ラインです。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R5LA-W/LECN-R5LA-R/LECN-R5LA-Y/LECN-R5LA-B/LECN-R5LA-G/LECN-R10LA-W//LECN-R10LA-R/LECN-R10LA-Y/LECN-R10LA-B/LECN-R10LA-G材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)180定格電圧(V)100全長(m)LEDライン:20定格電流(A)2.01寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1連結数連結可能台数:2本(50mまで)入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)20000
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABSサイズ284mmタイプ質量(g)337消費電力(W)7本体寸法(mm)42×284×42全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm保護等級IP65機能給電:5V 1A充電時間約360分色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能内蔵電池6600mAh防水仕様IP65関連資料(2.57MB)点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)取扱説明書(0.6MB)
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABS保護等級IP65機能給電:5V 1A色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能防水仕様IP65関連資料(2.57MB)取扱説明書(0.6MB)演色指数(Ra)CRI Ra>80
LED交換球 7.5W TRUSCOLED交換球 7.5WTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
THRL75、THRL75J用のLED交換球です。
用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)アズワン品番67-4724-48
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55アズワン品番68-1840-33
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
57,100税込62,810
1個
翌日出荷
最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグアズワン品番68-1840-39
コンパクトLEDライト FENIX(フェニックス)コンパクトLEDライトFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー材質A6061-T6アルミニウム幅(mm)34高さ(mm)145.5奥行(mm)23.5電源USB充電タイプ保護等級IP68光源色(Luminus社製)SFT40LED充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)最大1600照射距離(m)最大420点灯時間(時間)25.5落下耐久(m)1
充電式LEDライト PD36R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0FENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1
充電式LEDライト E03R V2.0 グレー FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E03R V2.0 グレーFENIX(フェニックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品トラスコ品番595-2960セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工幅(mm)26グレー容量専用充電池(内蔵・400mAh)高さ(mm)52.5奥行(mm)13電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1保護等級IP66光源色白色LED2個、赤色LED1個明るさ(Lm)最大500平均寿命(時間)約50000照射距離(m)最大90点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1
ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライトFENIX(フェニックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1
充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セット ストリームライト充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セットストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯
トラスコ品番561-4027セット内容リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード幅(mm)40全長(mm)195ブラック高さ(mm)195奥行(mm)40明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)24
充電式アルミLEDライト TRUSCO充電式アルミLEDライトTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
TZF7670専用の充電池です。
トラスコ品番555-3986適合機種TZF7670全長(mm)75外径(mm)22

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ