絞り込み
ブランド
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
804件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンツ コンパクト投光器 GENTOSガンツ コンパクト投光器GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能本体180°回転チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 MUST TOOLLEDワークライト 充電式MUST TOOL
5,998税込6,598
1個
欠品中
スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。充電器につけたままでもライト照射可能。
用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個寸法(mm)191×32×51ブラック/レッド質量(g)250使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約4充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30落下耐久(m)2
充電式LEDヘッドライト アックスブレーン充電式LEDヘッドライトアックスブレーン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯付属品USB/USBTypeCコード質量(g)約115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)充電時間(時間)約3耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)550防水性IPX4照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)電球の種類LED
充電式デュアルフレキシブルライト DEEN充電式デュアルフレキシブルライトDEEN(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。 中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。 中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。 アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。 ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)2(ダブル)/4(シングル)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2000消費電力量(Wh)7.4明るさ(Lm)300/150(ダブル/シングル)
充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライトTAKENOW(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm質量(g)約370仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
マグネット付きフレキシブルライト PROCHI(プロチ)マグネット付きフレキシブルライトPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。 2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。 明るさ200ルーメン。 フォーカス機能あり。 底部にマグネット付き。 IP54で多少の水濡れでも平気です。
用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。防塵防水性能IP54寸法(Φmm)(ライト)20明るさ(Lm)High:200
充電式LEDスティックライト SK11充電式LEDスティックライトSK11(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。仕様リチウムイオンバッテリー内蔵付属品充電アダプター電圧(V)3.7×2セル=7.4充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1500照射角65度広角タイプ電球の種類LED
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
COB型LED搭載ワークライト SPJRCOB型LED搭載ワークライトSPJR
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)225×58×45質量(g)170フックフック付マグネットマグネット付定格光束(Lm)200電球の種類LED
ガンツ GZ-BA30 GENTOSガンツ GZ-BA30GENTOS(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様耐塵・防噴流仕様、防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)トラスコ品番819-3857幅(mm)68高さ(mm)220材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)33.5消費電力(W)2.5全光束(Lm)300保護等級P54充電時間(時間)約4使用場所屋外マグネット明るさ(Lm)300実用点灯時間2時間(Hiモード時)
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)650保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー)【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)ENERGIZER(エナジャイザー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。本体質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
充電式LEDマルチライト ハート電機サービス充電式LEDマルチライトハート電機サービス
4,098税込4,508
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
ワンズ 電池式作業用ライト GENTOSワンズ 電池式作業用ライトGENTOS
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ付属品テスト用電池質量(g)100電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3防塵防水性能54光束(Lm)200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)200照射距離(m)18電球の種類LED連続点灯時間(時間)20落下耐久(m)1
充電式LEDハンディーライト 日動工業充電式LEDハンディーライト日動工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル質量(g)314寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン照度(Lx)スポット:900、ワイド:145使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットマグネット/フックRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
LEDワークライト ELPALEDワークライトELPA(5件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ充電式マグネットライト(40Vmax仕様)マキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
充電式マグネットライト(40Vmax)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)(強)1750、(中)1150、(弱)700フック光束(Lm)(強)1200、(中)800、(弱)500使用場所屋内外マグネット関連資料※リーフレット内の価格は当時の情報です(2.09MB)電球の種類LED
充電式LEDスイベルライト SK11充電式LEDスイベルライトSK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
充電式LEDバーライト 調光調色機能付き トライメイト充電式LEDバーライト 調光調色機能付きトライメイト
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として付属品充電用USBケーブル寸法(mm)320×35×40質量(g)150バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)170使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応電球の種類LED点灯時間(時間)3~42調光範囲無段階
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
7,998税込8,798
1本
欠品中
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61質量(g)300仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-65RoHS指令(10物質対応)対応
作業用LEDライトCOB式250lm電池式 オーム電機作業用LEDライトCOB式250lm電池式オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯時間は約5.5時間 COB LED使用
材質ケース:ABS質量(g)約117(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時)全光束(Lm)約250連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本照度(Lx)約95(100cm)取扱説明書(2.33MB)
充電式LEDミニライト SK11充電式LEDミニライトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19本体質量(g)約60全光束(Lm)(トップライト)60、(メインライト)1000-強/500-中/250-弱コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1mバッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約2.0明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライトPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能 新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)ホワイト電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約60(参考値)照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)使用電池単3形電池3本電球の種類スタンダード白色LED(チップタイプ)3個マグネットマグネット
LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED仕様充電中の使用:可能質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ライト部は上下に210度、左右に360度、角度調整が可能。作業箇所に合わせてライトの向きを自由に調整することが可能です。背面にフック付き。吊り下げて使用できます。2箇所のマグネットで金属面に貼り付けて使用できます。
質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×34×117(折りたたみ時)/50×27×208(展開時)保護等級IP65連続使用時間(時間)3.0(メインライト(強))充電時間(時間)約3明るさ(Lm)最大:600(メインライト(強))充電端子USB Type-C調光範囲3段階(メインライト強・弱/スポットライト)
UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き トライメイトUVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付きトライメイト
899税込989
1個
欠品中
肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
用途目に見えにくい汚れの確認などに質量(g)48電源充電式(microUSB)寸法(cm)Φ2×7.9ピーク波長(nm)(UV)365
充電式LEDスリムライト ハート電機サービス充電式LEDスリムライトハート電機サービス
3,500税込3,850
1台
当日出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249幅(mm)325厚さ(mm)10ブラック×ブルー質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh入力micro-B 5V1Aフック充電時間(時間)約4光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360)使用場所屋内外マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
LW ACアダプター ハタヤリミテッドLW ACアダプターハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合本体LW-10N
充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ) KTC充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ)KTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)220連続使用時間(時間)【強】3.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)3マグネット明るさ(Lm)【強】1000調光方式4段階(強・中・弱・UV)電球の種類LED充電端子USB Type-C
充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)充電式LEDハンディワークライトスリムTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)薄さ約16mmのスリムタイプシーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)無段階調光機能付き隙間も照らせるトップライト背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200
SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライトGENTOS(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off質量(g)108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35防塵防水性能IPx4光束(Lm)最大300明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26連続点灯時間(時間)2.5~6落下耐久(m)テスト:1
充電式ワークライト マキタ充電式ワークライトマキタ
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
関連資料(2.14MB)
充電式スーパーフラッシュライト 6W ライテックス(ムサシ)充電式スーパーフラッシュライト 6Wライテックス(ムサシ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)500点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20質量(g)45使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約70°連続点灯は約5時間COB LED使用
質量(g)約83(乾電池別)全光束(Lm)約130材質(ケース)ABS連続使用時間約5時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)60×133×31(フック収納時)光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本照度(Lx)約70(100cm)
LEDミニライトキーホルダー カシムラLEDミニライトキーホルダーカシムラ
899税込989
1個
当日出荷
様々なシーンで使えるLED COBライト。高輝度LEDチップ30個搭載。本体アルミ合金製。背面のマグネット・スタンド・カラビナで様々な場所に使用可能。3段階の光量調整+点滅に調整可能。USB Type-C充電。
質量(g)39フックマグネット入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×62電球の種類LED
充電式ダブルライト MTO充電式ダブルライトMTO
8,298税込9,128
1本
当日出荷
先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。
用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。付属品USBケーブル1.5m寸法(mm)41×38×37.5質量(g)380電源(V)充電:100~240充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA明るさ(Lm)600点灯時間(時間)約1.5~16充電端子USB micro Type-B
充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付きトライメイト
2,898税込3,188
1個
欠品中
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。電球の種類LED防水仕様生活防水マグネットマグネットフックフック付属品Micro-USB充電ケーブル質量(g)135全光束(Lm)約500(最大時)光源LED・COB点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB電源USB充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。電源(V)100電線仕様-種別VCT1.25mm2電球の種類白熱電球
LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネットHMD WORKS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
強力マグネット搭載の可動式スタンドで、自在に設置できる充電式ワークライトです。カラビナ型フックでベルトに装着したり、引っかけて使用することも可能。1/4ネジ対応で三脚などの機材とも組み合わせられます。本体サイドのインジケーターで充電残量(100%・75%・50%・25%)を一目で確認できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当パターン点灯:トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅充電方式USB充電

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ