絞り込み
ブランド
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
804件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COBライト EXCELLENT TOOLCOBライトEXCELLENT TOOL(3件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
多彩な設置方法と自由にできる角度調節で暗所作業に適した照明環境が作れます。クローゼットやガレージなど、電源を確保しにくい場所の常設ライトに。強力マグネットで、金属面にしっかり設置。運転時のアクシデントにも対応できる直立型。アウトドアや災害緊急時の証明にも役立ちます。LEDは狭い範囲しか照らせないが、COBは広角度に超明るい。
用途クローゼット、ガレージ、アウトドアや災害緊急時の照明等仕様面発光でムラなく照らすタイプ直立型使用電池単3電池×3本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)230×57×45明るさ(Lm)約170明るさ3段階:LED/COB(強/弱)連続点灯時間(時間)約5
充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ 日機充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ日機
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など電球の種類LED設置場所屋内用特殊用途防水付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック 折りたたみ式 作業灯 アウトドア 災害 ELPALEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック 折りたたみ式 作業灯 アウトドア 災害ELPA(1件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷
マグネット フック付き
電球の種類LED明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 110
蛍光灯ランプ マキタ蛍光灯ランプマキタ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
電球の種類蛍光灯
コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体嵯峨電機工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個点灯時間約3時間電球の種類LED
充電式LEDハンドランプ TAKENOW充電式LEDハンドランプTAKENOW
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
耐久性に優れたアルミニウムボディを採用しています。底部に強力なマグネットを搭載しています。プロの作業に最適な手のひらサイズです。縦方向に180°、横方向に270°回転するヘッドを備えています。3つのLEDインジケーターで状態を表示します。(緑点滅:充電中、緑点灯:充電完了)低電圧警告機能により、充電時期を通知します。サイドスイッチを 1.2 秒長押しするとUVライトが点灯します。UVライトは5分間点灯後、自動的に消灯します(時間間隔なし)。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)348.8×32×40(展開時)、185.7×32×48.6(折りたたみ時)質量(g)333使用温度範囲(℃)-10~+40波長(nm)【UVライト】395バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED(フラッドライト)・SMD LED 6500K(トップライト)、395nm紫外線 LED(出力 630mW)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)120(トップスポットライト)、200 / 400 / 800 / 1600(フラッドライト)点灯時間(時間)16(スポットライト)、16 / 10 / 5 / 3(フラッドライト)
LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善)LEDハンドランプ「くね~るらいと」YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。
用途保全・整備・点検作業時の手元照明に種別YH-QNLT電源(V)3.2(5200mAhリチウムイオン電池)消費電力(W)15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)全光束(Lm)1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)充電時間(時間)約6充電方式USB-TypeCマグネット側面・底面・吊下げフック付き点灯時間(時間)2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)
LEDフラットライト ElutLEDフラットライトElut
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。手元をしっかり照らせます明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。防塵防水IP54対応水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。ハンズフリーで使える背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。LEDインジケーター搭載電池残量や充電状況が分かる、 LEDインジケーター搭載。
付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコンレッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光 ANTEL懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光ANTEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V1A)バッテリー容量:1200mAh×2充電時間:約3時間点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lmデュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ) 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整 バッテリーランプ
USBミニ電球型ライト ANTELUSBミニ電球型ライトANTEL
299税込329
1個
3日以内出荷
材質本体:ABS樹脂定格入力:DC5V1A
用途USBポートに挿すだけで光る
高輝度カラビナ付きCOBライト STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライトSTAR Light
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)約82×82×40質量(g)150電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間モード点灯:3モード (High-Low-点滅)IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
矢田 AC&充電兼用アップライト 100W 矢田電気矢田 AC&充電兼用アップライト 100W矢田電気
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
ACと充電で使えるハイブリッドタイプ明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。
用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に付属品肩掛けベルト質量(kg)6.5消費電力(W)100連続使用時間強3時間、中6時間、弱12時間バッテリーリチウムイオン色温度5500~6000K充電時間5時間寿命約20000時間サイズ(mm)880×1520明るさ(Lm)強10000、中5000、弱2500防水性IP65
LEDクリップライト TAKAGI(高儀)LEDクリップライトTAKAGI(高儀)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に質量(g)1382定格電圧(V)AC100能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200設置場所屋内
高演色LEDハンドライト SIGNET(シグネット)高演色LEDハンドライトSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適寸法(mm)約258×58×45質量(kg)約0.45電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh入力USB-C・5V-1.5A対応スポットライト(lm):200発光色LED:電球色・昼白色・昼光色色温度(K)6500使用可能温度範囲-10~40℃フック対応充電時間(時間)約4.5モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm使用場所屋内屋外マグネット対応明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色)防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07電球の種類LED点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
装着型フレキシブルクリップ ムサシ装着型フレキシブルクリップムサシ
799税込879
1個
当日出荷
様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。
用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。材質本体;PC
防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド防爆型LEDハンドランプハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
当日出荷
d2G4基準合格品可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみトラスコ品番567-9422全長(mm)375消費電力(W)11電源100使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED
[充電式] 作業灯/LED マグネット付 エスコ[充電式] 作業灯/LED マグネット付エスコ
24,300税込26,730
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライトバッテリー容量(Ah)6.6アズワン品番65-9285-76
マグピタチューバ 日動工業マグピタチューバ日動工業
23,980税込26,378
1本
当日出荷
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル本体質量(g)420色温度(K)6500寿命約500回点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフック光源色昼光色充電時間(時間)10設置場所屋内外兼用マグネットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)防水保護等級IPX3定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
10,980税込12,078
1個
当日出荷
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-1000色温度6500点灯時間(時間)約1.5-約24充電時間(時間)約3.5充電器出力Max5V 2A質量(g)468仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-61RoHS指令(10物質対応)対応
2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライトTAKENOW
7,898税込8,688
1個
欠品中
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
充電式4WAYワークライト ナイトセーバー充電式4WAYワークライトナイトセーバー
2,198税込2,418
1台
当日出荷
製品サイズ(約)50x135x115mm 小型で明るく使い方様々1台4役!! USB充電式!!
用途作業やアウトドアに!!付属品MicroUSBケーブル材質ABS寸法(mm)約50×35×115質量(g)約130保護等級IP54光源先端部:3W-LED、側面部:COB型LEDバッテリー電圧(V)18650/3.7バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)先端部:150、側面部:200電球の種類LED
充電式LEDポケットライト ブラックライト付 日動工業充電式LEDポケットライト ブラックライト付日動工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面付属品USBケーブル質量(g)98電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
SHL7712用ACアダプター SMTSHL7712用ACアダプターSMT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
LED投光器(充電式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED投光器(充電式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000
コードレスLEDライト BAHCO(バーコ)コードレスLEDライトBAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。 底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。 ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。 180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。 USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。 ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。 全長270mmのコンパクトサイズです。 SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。
フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LEDセット内容mini-USBケーブル、ACアダプター材質PP、ゴム全長(mm)270質量(g)210保護等級IP20充電時間3~4時間連続点灯時間2.5~3.5時間明るさ(Lm)上部
充電式 コードレスライト (セット品) 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品)嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4付属品ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)適合マグネットホルダー(MH-30)、フックホルダー(FH-30)、フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)全長(mm)450質量(g)350(バッテリー含む)蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)連続点灯時間約2時間動作/保管温度(℃)0~40光束(Lm)460
白熱灯ハンドランプ ハタヤリミテッド白熱灯ハンドランプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯周波数(Hz)50/60兼用定格電力(W)60定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3737質量(kg)1.1照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付電球の種類白熱灯
ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコライト/LED (USBコード・ACアダプター付き)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整。収納式フック、背面マグネット付。コンパクトに折りたためます。ヘッド角度調整可能。ヘッド先端部にもライト付。内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。電池1個当たりの定格は16.28Whです。
付属品充電用ACアダプター、USB Type-Cコード質量(g)330電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)光源正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯使用電池リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付)充電時間(時間)4サイズ(mm)45 (W)×62 (D)×320 (H)明るさ(Lm)(正面) 強:700 弱:350 (ヘッド) 35連続点灯時間(時間)強:4 弱:8 ヘッド:60
クリップライト アレス 日動工業クリップライト アレス日動工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷
衝撃的な明るさをタフな現場に。単管にもしっかり固定。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×129×250バッテリーリチウムイオン(7.4V・5200mAh)使用環境温度(℃)室内-10~35光源色昼光色(5000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)5.5~6定格光束(Lm)LOW 1380、MID 2500、HIGH 4500連続点灯時間(時間)LOW 19.5、MID 10、HIGH 6.5
アクティブライト バルド 日動工業アクティブライト バルド日動工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷
「ハズして」使える全方位ワークライト!取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3)使用環境温度(℃)室内-10~50光源色昼光色(6500K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)7.5定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4)連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6
多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池 ANTEL多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池ANTEL
1,398税込1,538
1個
欠品中
電池式:単3電池(別売り)明るさ:360lm点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間付属品:保証書
用途伸ばしてランタン スイッチを押して懐中電灯 底面:マグネットと引っかけフック付き ハンドル取り外し可能
F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライトTAKENOW
7,398税込8,138
1台
当日出荷
最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ステンレス寸法(mm)160.5×27×30スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000防水保護等級IP65照射距離(m)最長180まで
充電式マルチライト円柱型 ムサシ充電式マルチライト円柱型ムサシ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回質量(g)155電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間取扱説明書(1.55MB)再生材使用使用
ドーナツライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドーナツライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライトマグネット付
バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.04明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)関連資料(2.14MB)
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に質量(g)2050定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65
マルチライト GRANP SERIES(グランプシリーズ)マルチライトGRANP SERIES(グランプシリーズ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!
用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10バッテリー寿命約500回防水IP65
メイクアップブライト トリコインダストリーズメイクアップブライトトリコインダストリーズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
4個の明るいLED電球でライトアップしメイクをしやすく。電池式&強力吸盤で場所を選びません。
材質ABS、LEDライト寸法(mm)305×60×65質量(g)140
充電式LEDライト PD36R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0FENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1
LEDライト FENIX(フェニックス)LEDライトFENIX(フェニックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替USB出力給電機能付(5V 2A)強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.09MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ