絞り込み
ブランド
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
804件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
7,750税込8,525
1台
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン質量(kg)0.35電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)電球LED球本体サイズ(mm)50×65×405(H)電池寿命約500回(充電回数)充電時間(時間)3以上パターン2段階(明るさ100%、50%)配光角度(°)約120明るさ(Lm)500光色昼白色防水性IP55連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
カラフルワークライト充電式 トライメイトカラフルワークライト充電式トライメイト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAhバッテリー容量(Ah)0.4点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネットインターフェイスUSB Type-C電球の種類LED
充電式LEDハンドランプ(屋内用) ハタヤリミテッド充電式LEDハンドランプ(屋内用)ハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
用途に合わせて明るさを切り替えられます。単4形乾電池も使えるので、万一のバッテリー切れも安心です。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。背面マグネットで金属面に取り付け可能です。専用スタンドに反対に差し込めば、デスクスタンドにも。
用途日常の暗所作業や作業用照明に質量(kg)0.22全光束(Lm)350(Hi時)、175(Low時)光源4W LED電池定格3.7V/2200mAh/リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2充電時間(時間)約4使用場所屋内用マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約2/Low時:連続約4
LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業LEDコネクトライン両面発光2m白日動工業
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LED
ポケットフラッシュライト MICRONポケットフラッシュライトMICRON
6,598税込7,258
1個
当日出荷
持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90質量(g)約36(バッテリー除く)輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)使用可能温度範囲-20~50℃電池16340リチウムイオン電池(650mAh)落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)5500長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25耐水性IPX8 / 2m照射距離(m)最大148電球の種類LED
作業灯/LED 連結型 AC100V/24W エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V/24Wエスコ
20,800税込22,880
1台
翌日出荷
100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。
材質樹脂質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24コード長さ(m)5光源昼白色LED寸法(Φ×mm)62×1438アズワン品番65-2228-44LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)3200電球の種類LED
LED作業灯用充電アダプタ 長谷川電機工業LED作業灯用充電アダプタ長谷川電機工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LED作業灯/EWL-2、EWL-3共用充電アダプターーです。充電台は別売りです。充電台(EWL-2D、EWL-3D)なしでも充電は可能です。
トラスコ品番851-3979コード長さ(m)約1.8RoHS指令(10物質対応)対応
充電式スモールライト DEEN.J充電式スモールライトDEEN.J
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。 稼働スタンド部にマグネット付き。 ボトルオープナー付き。 点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。 カメラ用三脚(M6)に取り付け可能
仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間付属品USB Type-C充電ケーブル材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)67奥行(mm)24.5LED種類:LED、COB
LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光日動工業
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
質量(g)271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)300/600 上部160電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付きマグネット付き
充電式マルチLEDライト 3Wボール型 ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型ムサシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付きUSB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付きアウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム質量(g)180消費電力(W)3電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-53マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:150、弱:60USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500
充電できるライト ELPA充電できるライトELPA
4,747税込5,222
1台
翌々日出荷
USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)
付属品microUSBケーブル(1.2m)質量(g)約305(内蔵充電池含む)出力電圧(V)DC 5V/1A(最大)入力電圧(V)DC 5V/1A(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)使用電池ニッケル水素充電池 3.6V 2000mAh※充電池の交換はできませんアズワン品番64-4373-91明るさ(Lm)【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)電球の種類白色COB LED×1灯連続点灯時間(時間)【HI】 約3.5時間/【LOW 】約10時間(満充電時)
LEDレンカライトS ハタヤリミテッドLEDレンカライトSハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
電線長さ(m)5防水仕様防雨型使用場所屋外用電球の種類LED
首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式Nicron(ニクロン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160迷彩質量(g)205落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200
LEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト ELPALEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクトELPA
2,657税込2,923
1個
当日出荷
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)質量(g)約185(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MANLEDハンディトワークライト乾電池式EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に電球の種類白色LED(交換不可)質量(g)130(※電池含まず)電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用環境温度(℃)5~40
LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10Nハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
欠品中
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能屋外用連結専用コンセント付照明ON/OFFスイッチ付二重絶縁
電球の種類LED定格100V、18W全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2連結数最大10まで可能アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000
ひっぱり点灯ライト 旭電機化成ひっぱり点灯ライト旭電機化成
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます. 裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます 明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PPブラック質量(g)約60寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5使用電池単4形乾電池×3本
40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用) ハタヤリミテッド40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用)ハタヤリミテッド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-3997
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷
電球の種類LED
蛍光灯ハンドランプ フローライト ハタヤリミテッド蛍光灯ハンドランプ フローライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内電球の種類蛍光灯
充電式LEDハンドランプ TAKENOW充電式LEDハンドランプTAKENOW
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
高耐久性ボディ、滑りにくく衝撃を吸収するTPEオーバーモールド、および割れにくいPCレンズを採用しています。360°回転するスタンドを装備しています。底部に強力なマグネットを搭載し、さらに収納式フックが付いています。3個のLEDインジケーターで、バッテリー残量および充電状態を表示します。
付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)160×60×30質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2000mAh リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED 6500K(メインライト)、SMD LED 6000K(スポットライト)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USB明るさ(Lm)200 / 600(メインライト)、100(スポットライト)点灯時間(時間)8 / 3.5(メインライト)、10(スポットライト)
充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 日機充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.86MB)
リストバンドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)リストバンドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
リストバンドで簡単に装着できるLEDライト昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能明るさ無段階調光充電式(リチウムポリマー)
仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる材質ABS、シリコン質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)消費電力(W)2本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)全光束(Lm)40 (昼光色)光源チップLED色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K充電時間1.6時間内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)LED使用数(個)2関連資料(1.49MB)連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15充電端子USBタイプC端子
充電式LEDマルチライト HAC充電式LEDマルチライトHAC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
どこでも使えるマルチライト様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。材質:ABS、PC、PS、磁石、シリコン。サイズ:本体:Φ40×110mm、本体(シェード装着時):85×110mm、本体(3脚展開時):Φ155×195mm。セット内容:本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
USB充電式LED強力ライト&ワークライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ワークライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABS使用環境温度(℃)0~35
ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業ラインプレート LP-01嵯峨電機工業
16,980税込18,678
1個ほか
5日以内出荷
目視検査用ラインプレート模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
M18(TM) コンパクトワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライトミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 4つのモードで出力と連続使用時間を調節高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)2.7mの耐衝撃性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°
M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライトミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能耐衝撃性および耐薬品性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
ミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTELミニチュアワークライト ブラック 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可ANTEL
959税込1,055
1個
3日以内出荷
電源:リチウムポリマー電池バッテリー容量:500mAh充電時間:約1.5時間点灯時間:約1.5時間~2時間明るさ:約250lm調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF調色:電球色、昼白色、昼光色付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色 調光:5段階 底面:マグネットと三脚取付穴 角度調整
USBミニキューブライト ANTELUSBミニキューブライトANTEL
299税込329
1個
3日以内出荷
材質本体:ABS樹脂定格入力:DC5V1A
用途USBポートに挿すだけで光る
LEDパランドル(クランプタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(クランプタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能2種類の点灯モード・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.83MB)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット日動工業
9,998税込10,998
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード材質シリコン質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチなし定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】2テープ長さ(m)2定格電流(A)0.28保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数12本(24mまで)定格光束(Lm)2600電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット日動工業
21,980税込24,178
1組
当日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83電球の種類LED
スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き)OKACHO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット材質ABS、PC、Li-ion質量(g)660消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)充電時間(時間)約4充電方式USB充電(USB-C)マグネット明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀)作業用LEDワークライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプ固定式本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1300定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOSSG 小型COBワークライトハイブリッドGENTOS
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)89電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9防塵防水性能IP54光束(Lm)最大450明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)テスト:1
カラーインスペクションランプ(調色ライト) FINIXAカラーインスペクションランプ(調色ライト)FINIXA
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
充電式のハンディ型LED調色ライト塗装のカラーチェックや塗膜の傷を探すのに適しています。CRI(演色評価数)は史上最高レベルの97。ほぼ太陽光を再現します。光源が大きいため、より自然な見え方をします。強力なマグネットベースにより金属の壁やパーツに取り付け可能左右方向に360度回転、前後に90度可動し、あらゆる場所を照らします。ラバーコート外装で、衝撃吸収性が高く良好な手触りUSB充電(リチウムイオン電池)白色トーチライト付きIP65準拠(完全防塵、水濡れOK)
防塵防水性能IP65電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ