絞り込み
ブランド
  • HASEGAWA(2)
  • 長谷川製作所(2)
  • 日動工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • マルヤス電業(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(4)
明るさ(Lm)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(4)
  • 20000~30000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
90~100未満・100~200未満
防水性能
  • 防雨(1)
防雨
コード長さ(m)
  • 10
  • 0(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(13)
  • 1.6(1)
  • 2(14)
  • 3(23)
  • 4.5(1)
  • 5(30)
  • 7(2)
  • 25(2)
芯数
  • 2芯・3芯兼用(4)
  • 3芯(1)
2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電源コード式(4)
投光器用ケーブル マルヤス電業投光器用ケーブルマルヤス電業
3,598税込3,958
1個
30日以内出荷
BWシリーズ接続ケーブルです。
防雨型LEDパノラマアップライト170W 日動工業防雨型LEDパノラマアップライト170W日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
連結できる!全方位照射! 移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1消費電力(W)170コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217色温度(K)6500使用環境温度(℃)-20~50光源色昼光色電源タイプ電源コード連結数8使用場所屋内外入力電圧範囲(V)AC85~125RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型入力電源(V)100入力電線10m定格光束(Lm)22900電球の種類LED
ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど質量(kg)16(ケーブル除く)定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100全光束(Lm)7200電線長さ(m)10照明装置25W直管形除菌ランプ×4芯数3芯電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光ランプ
LEDパノラマスタンド リトルパノラマ 長谷川製作所LEDパノラマスタンド リトルパノラマ長谷川製作所
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
11100ルーメン AC100V 寸法:H480×W260×D260mm 重量:5.5kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート ドラムコード機能 漏電遮断器付 15台連結可能!
全光束(Lm)11100電源コード(m)VCT2×3:10質量(kg)5.5電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
LEDパノラマスタンド 長谷川製作所LEDパノラマスタンド長谷川製作所
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
15900ルーメン AC100V 寸法:H1110×W355×D355mm 重量:14kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート 販売実績1万台以上! ドラムコード機能&照明器具の2役! 10台連結使用可能! 漏電遮断器付き!
全光束(Lm)15900電源コード(m)VCT2×3:10質量(kg)14電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
LEDパノラマ ハイライト付 PS04 HASEGAWALEDパノラマ ハイライト付 PS04HASEGAWA
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類LEDトラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300標準消費電力料金(円/h)2.92
LEDパノラマ PS04 HASEGAWALEDパノラマ PS04HASEGAWA
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類LEDトラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800標準消費電力料金(円/h)2.57
スタンド式投光器