絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • 日動工業(32)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(24)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 富士倉(9)
  • 日機(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • エスコ(5)
  • 三菱電機(5)
  • LED LENSER(5)
  • ライトテック(5)
  • NEXcell(5)
  • ニッケンハードウエア(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • キタムラ産業(3)
  • Caster(3)
  • ZEFULS(3)
電源タイプ
  • 充電式(2)
  • 電源コード式(3)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
防水性能
  • 防噴流(5)
防噴流
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(2)
2・5
芯数
  • 2芯・3芯兼用(1)
2芯・3芯兼用
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(2)
電源コード式(3)
置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】 アイリスオーヤマ置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から3日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、TPE、PA使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)2使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°光色昼光色電球の種類LED
LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】 アイリスオーヤマLED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。電球の種類LED設置場所屋内/屋外保護等級IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)配光角度(°)100~290電源タイプ電源コード式材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100コード長さ(m)5色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間光色昼白色関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマLEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から3日以内出荷
【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。保護等級IP55材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180バッテリー電圧(V)3.6保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ充電式明るさ3段階調節(100%/50%/25%)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)電球の種類LED
LEDベースライト AC式ワークライト アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライトアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】 土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。コード長さ(m)2材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマLEDベースライトAC式【3000lm】アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
【消費電力30W】【明るさ3000lm】【IP65】【VCTケーブル5m】土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス色温度(K)3000定格入力電流(A)0.3保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)3000光色電球色関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)電球の種類LED
スタンド式投光器