5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(5)
502911 AF8R Work LED LENSER 動画あり
LED LENSERAF8R Work
Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7512 材質アルミニウム合金 幅(mm)275 高さ(mm)179 奥行(mm)41 全光束(Lm)500~4000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

502914 AF12C Work LED LENSER 動画あり
LED LENSERAF12C Work
Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7511 材質アルミニウム合金 幅(mm)382 高さ(mm)214 奥行(mm)41 全光束(Lm)850~8000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC100V 設置場所屋内、屋外 電球の種類LED
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

502910 AF4R Work LED LENSER 動画あり
LED LENSERAF4R Work
Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7510 材質アルミニウム合金 幅(mm)266 高さ(mm)119 奥行(mm)44 全光束(Lm)200~2000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)2~20(5段階)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

502913 AF12R Work LED LENSER 動画あり
LED LENSERAF12R Work
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7516 材質アルミニウム合金 幅(mm)382 高さ(mm)214 奥行(mm)41 全光束(Lm)850~8000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

502916 AF10C Work LED LENSER 動画あり
LED LENSERAF10C Work
Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロ トラスコ品番652-7514 材質アルミニウム合金 幅(mm)106 高さ(mm)41 奥行(mm)373 全光束(Lm)500~5000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC100V 電球の種類LED
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷