絞り込み
ブランド
  • 日機
  • 日動工業(30)
  • ハタヤリミテッド(24)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(24)
  • 富士倉(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • エスコ(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 三菱電機(5)
  • LED LENSER(5)
  • NEXcell(5)
  • ニッケンハードウエア(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 三共コーポレーション(4)
  • ライトテック(4)
  • キタムラ産業(3)
  • Caster(3)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(3)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(5)
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
防水性能
  • 防噴流(7)
  • 防水(1)
  • 防雨(1)
防噴流・防水・防雨
コード長さ(m)
  • 3(5)
3
芯数
  • 3芯(1)
3芯
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
電源コード式(3)
LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機LED投光器 NLFL30/50シリーズ日機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨電源タイプ電源コード式材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700演色指数(Ra)80
充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ 日機充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ日機
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など付属品充電用ACアダプター電源(V)DC12.6保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
クランプ固定式LEDスポットライト 日機クランプ固定式LEDスポットライト日機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。トラスコ品番163-0095材質/仕上ヘッド部:ナイロン66質量(kg)2高さ(mm)609電源(V)100消費電力(W)6アズワン品番64-8621-26明るさ(Lm)430標準消費電力料金(円/h)0.12
充電式LED投光器 日機充電式LED投光器日機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用した充電式LEDライトです。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。また、防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは (H) (M) (L)と三段階の調光ができます。
付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池18650×3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.03MB)
LED投光器 NLFLシリーズ 日機LED投光器 NLFLシリーズ日機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋内環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 NLFLシリーズ 日機LED投光器 NLFLシリーズ日機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋外環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)材質(パッキン)シリコンゴム演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 ケーブル3m 日機LED投光器 ケーブル3m日機
23,980税込26,378
1台
34日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付 日機LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付日機
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
スタンド式投光器