絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • 日動工業(30)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(24)
  • ハタヤリミテッド(19)
  • 日機(8)
  • 富士倉(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • エスコ(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 三菱電機(5)
  • LED LENSER(5)
  • ライトテック(5)
  • NEXcell(5)
  • ニッケンハードウエア(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 三共コーポレーション(4)
  • キタムラ産業(3)
  • Caster(3)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(1)
防噴流・防沫
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
1.5・3
芯数
  • 2芯(1)
2芯
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
電源コード式(1)
LED投光器 置型 タイカツLED投光器 置型タイカツ(12件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に電球の種類LED使用場所屋内外コード長さ(m)3保護等級IP65芯数2色温度(K)6000~6500
充電式LEDスタンド型ライト タイカツ充電式LEDスタンド型ライトタイカツ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED防水保護等級IP54定格ランプ電力(W)10電源タイプ充電式明るさ(Lm)700コード長さ(m)1.5仕様押しボタンスイッチ付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)USBポート出力:DC5V 1A点灯時間(時間)約3
スタンド式投光器