絞り込み
ブランド
  • ライトテック
  • GENTOS(2)
  • オーム電機(1)
  • MTO(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • トレードワン(1)
  • 富士倉(1)
  • ナイトセイバー(1)
  • GROZ(1)
  • デジタルランド(1)
  • スキャングリップ(1)
  • GLOBAL&LOCAL(1)
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
設置場所
  • 設置場所屋外(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
防水性能
  • 水中形(2)
  • 防浸(3)
水中形・防浸
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スタンド式投光器 :「COB」の検索結果

関連キーワード
  • led cob
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(3)
電源コード式(2)
LED投光器 AC式防水 ライトテックLED投光器 AC式防水ライトテック(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
欠品中
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。消費電力(W)10明るさ(Lm)1100材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。寸法(mm)140×78×121.5定格AC100V 50/60Hz保護等級IP68光源LED-COB 10Wチップ色温度(K)5500電源タイプAC式演色指数(Ra)95電球の種類LED
LED投光器AC式 ライトテックLED投光器AC式ライトテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.5保護等級IP68色温度(K)5500使用場所屋外光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100V
充電式投光器33W ライトテック充電式投光器33Wライトテック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品専用充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)168×73×146質量(g)930消費電力(W)33保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 33Wチップバッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)3100光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
LED投光器充電式15W ライトテックLED投光器充電式15Wライトテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
USBで充電可能な投光器。 点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)140×65×121.5質量(g)466消費電力(W)15保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 15Wチップバッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式USBアダプター(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
LED投光器 充電式防水 ライトテックLED投光器 充電式防水ライトテック
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類LED仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用付属品充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット寸法(mm)140×70×121.5質量(g)610消費電力(W)12/6保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB10Wチップバッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間色温度(K)5500充電時間(時間)約5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550演色指数(Ra)95点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
スタンド式投光器