絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(71)
  • エレコム(32)
  • トライメイト(9)
  • StarTech.com(167)
  • アイネックス(36)
  • ホーリック(10)
  • ZATTA(4)
  • サンワダイレクト(20)
  • ルーメン(10)
  • VENTION(8)
  • RS PRO(138)
  • BUFFALO(バッファロー)(38)
  • Vodaview(18)
  • ATEN(13)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • j5 create(8)
  • MCO(6)
  • EIZO(5)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
  • HDMI(メス) - MiniDisplayPort(オス)(1)
  • その他(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(3)
メス形状
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(タイプA)(1)
  • ミニD-sub15ピン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
オス形状
  • Mini DisplayPort(2)
  • USBType-C(1)
Mini DisplayPort・USBType-C
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブル :「DisplayPort」の検索結果

関連キーワード
  • displayportケーブル
  • displayport
  • displayport hdmi
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini DisplayPort HDMI変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini DisplayPort HDMI変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。 最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。 サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状HDMI 19pinホワイト質量(g)約17使用温度範囲(℃)0~40適合規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bケーブル長(m)約0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月アズワン品番64-3785-53対応解像度最大4K(4096×2160)/30Hz変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
ホワイト質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bアズワン品番64-3785-54対応解像度最大2048×1152オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M I ・O DATA(アイ・オー・データ)DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18MI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。 ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。 1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。 以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。 芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠シールド3重シールドアズワン品番64-3785-57対応解像度4K/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
8K対応 DisplayPortケーブル I ・O DATA(アイ・オー・データ)8K対応 DisplayPortケーブルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
7,298税込8,028
1本
8日以内出荷
情報は発表当初のものです。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。1本のケーブルで音声と映像信号を伝送できます。また映像圧縮技術DisplayStreamCompression(DSC)をサポートしています。※ディスプレイおよびグラフィック側がDSC1.2をサポートしている必要あり。芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。コネクター端子に金メッキプラグを採用。接触抵抗が少なく、サビなど経時変化をおさえ、画質の劣化を防ぎます。
アズワン品番65-3413-39
USBtype-C⇔displayport変換アダプター4K対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USBtype-C⇔displayport変換アダプター4K対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
USBtype-C DisplayPort Alt Modeに対応したグラフィックアダプターです。 USBtype-Cのインターフェースを持ったノートパソコンと4K対応の液晶ディスプレイやプロジェクターを接続することで高精密な写真や動画を大画面で楽しめるようになります。
質量(g)約18電源(V)DC5(USBポートより給電)ケーブル長(m)0.2対応OS(日本語版のみ)Windows10、MacOS10.12~11、OSX10.9~10.11、iPadOS13.1~13.7、ChromeOSコネクタ形状USB端子(PC接続用) :USB Type-C、出力端子(映像・音声):DisplayPort対応機種DisplayPort Alt Modeに対応したUSBtype-Cポートを搭載した機器インターフェースUSBtype-C、displayport最大解像度3840×2160@60Hz保証期間1年取得規格VCCI Class Bアズワン品番64-9082-10ケーブル長(cm)約20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×22×11(ケーブル部除く)オス形状USBType-Cメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1本
13日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。
アズワン品番65-9206-17
ケーブル