絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(836)
  • RS PRO(779)
  • サンワサプライ(567)
  • BUFFALO(バッファロー)(544)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(357)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(351)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(217)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • サンワダイレクト(105)
  • 日本製線(98)
  • エスコ(97)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(82)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(6)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DVI(オス)(2)
  • DVI-D(オス) - DVI-D(オス)(2)
  • DVI-I(オス) - DVI-I(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(9)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Emerald2000シリーズ用電源アダプタ&電源コード BLACK BOXEmerald2000シリーズ用電源アダプタ&電源コードBLACK BOX
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
Emeraldシリーズ 別売電源Emerald 2000シリーズ用電源、電源コード
USBパネル・マウント・アダプタ黒  10個 BLACK BOXUSBパネル・マウント・アダプタ黒 10個BLACK BOX
37,980税込41,778
1セット
11日以内出荷
USBパネルマウントアダプタです一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能取付時には 4-40 ネジを推奨
用途パネルマウント用の USB アダプタ材質アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティングアダプタ: 黒 べゼル: 銀質量(g)28.4保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)-40~68動作湿度(%)10~90
GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft) BLACK BOXGT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft)BLACK BOX
5,998税込6,598
1本
20日以内出荷
CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cULタイプケーブルジャケット:CM PVC規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6Aケーブル長(m)3周波数最大 650 MHzコネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オスメッキコネクタ:50uケーブルタイプ撚線
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5m BLACK BOXSlim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 緑 500MHz PVC 4.5mBLACK BOX
2,898税込3,188
1本
20日以内出荷
CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 白 500MHz PVC 4.5m BLACK BOXSlim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 白 500MHz PVC 4.5mBLACK BOX
2,898税込3,188
1本
20日以内出荷
CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5m BLACK BOXSlim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5mBLACK BOX
2,898税込3,188
1本
20日以内出荷
CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 灰 500MHz PVC 4.5m BLACK BOXSlim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 灰 500MHz PVC 4.5mBLACK BOX
2,898税込3,188
1本
20日以内出荷
CAT6Aパッチケーブルです
グレー規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5m BLACK BOXSlim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 黄 500MHz PVC 4.5mBLACK BOX
2,898税込3,188
1本
20日以内出荷
CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6Aケーブル長(m)4.5構造撚り材質(絶縁体)HDPE電気抵抗(Ω)100±15抵抗22.3Ω/100m静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間)ケーブル外径(Φmm)4.1使用場所屋内導体28AWG、撚り線銅線、UTP材質(ジャケット)PVC、CM
DVI-I デュアルリンクケーブル 10m BLACK BOXDVI-I デュアルリンクケーブル 10mBLACK BOX
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
DVI-Iケーブルです
ケーブル長(m)10コネクタ形状DVI-I(オス) - DVI-I(オス)コネクタ金メッキ仕様DVI-Iオス(2)変換タイプオス - オス対応モードシングルリンクコネクタ1DVI-I(オス)コネクタ2DVI-I(オス)
DVI-D -> VGA変換アダプタ BLACK BOXDVI-D -> VGA変換アダプタBLACK BOX
99,980税込109,978
1台
20日以内出荷
DVI-DをVGAに変換する変換器です
仕様【スキャンレンジ】水平: 22 ~ 95 kHz、垂直: 48 ~ 90 Hz質量(kg)0.1電源5V DC ジャック (1)、外部電源、5V DCインターフェースDVI 入力: DVI-D シングルリンク メス(1)、VGA 出力: HD15 メス(1)最大解像度VGA: 1920x1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×5.1×8.3ビデオ仕様帯域幅:170 MHz
HDMI2.0ケーブル 1.8m BLACK BOXHDMI2.0ケーブル 1.8mBLACK BOX
3,298税込3,628
1本
20日以内出荷
HDMIケーブルです
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状HDMI オス - HDMI オスAWG28(導線径)プラグ金メッキ各種認証CEビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps変換タイプオス-オス
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 2m BLACK BOXHDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 2mBLACK BOX
4,198税込4,618
1本
20日以内出荷
HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
仕様導線:28AWG 撚り線ケーブル長(m)2プラグ15μm 金メッキ仕様銅シールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90%被覆PVC、黒HDMI規格1.3B変換タイプオス-オス材質(フード)樹脂成型フード
HDMI2.0ケーブル 0.9m BLACK BOXHDMI2.0ケーブル 0.9mBLACK BOX
2,498税込2,748
1本
20日以内出荷
HDMIケーブルです
仕様導線径 28 AWGケーブル長(m)0.9インターフェースHDMI オス - HDMI オスプラグ金メッキ各種認証CEビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 1m BLACK BOXHDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 1mBLACK BOX
3,298税込3,628
1本
20日以内出荷
HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
ケーブル長(m)1AWG28(撚り線)プラグ金メッキシールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90%被覆PVC、黒HDMI規格1.3B接触子15μm 金メッキ仕様銅変換タイプオス-オス材質(フード)樹脂成型フード
DVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8M BLACK BOXDVIケーブル(DVI-Iオス/HD15オス) 1.8MBLACK BOX
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
DVI-IをVGAに変換するケーブルです。方向性はありません。
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-I オス(1)、HD15 オス(1)変換タイプオス-オス
DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.) BLACK BOXDisplayPortオス=>DVIオスケーブル 0.9M(3-ft.)BLACK BOX
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8M BLACK BOXDVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 1.8MBLACK BOX
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
DVIケーブルです
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス
KVXLCシリーズ用電源アダプタ BLACK BOXKVXLCシリーズ用電源アダプタBLACK BOX
7,398税込8,138
1個
20日以内出荷
KVXシリーズ用 別売電源アダプタですKVX シリーズ用 KVM エクステンダ 交換用電源アダプタ(5V/2A 10W)
DisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.) BLACK BOXDisplayPortオス=>DVIオスケーブル 1.8M(6-ft.)BLACK BOX
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1)フォーマット形式DP++変換タイプオス-オス
DVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9M BLACK BOXDVIケーブル(DVI-Dオス/DVI-Dオス) 0.9MBLACK BOX
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
DVIケーブルです
ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DVI-D オス (2)変換タイプオス-オス
ケーブル